Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гвоздь с кругл. шляпкой длинный, лента, 21 град.
Фото - 1 - Гвоздь с кругл. шляпкой длинный, лента, 21 град.
Фото - 2 - Гвоздь с кругл. шляпкой длинный, лента, 21 град.
Фото - 1 - Гвоздь с кругл. шляпкой длинный, лента, 21 град.
Фото - 2 - Гвоздь с кругл. шляпкой длинный, лента, 21 град.

Гвоздь с кругл. шляпкой длинный, лента, 21 град. (0481338110)

Гвоздь с кругл. шляпкой длинный, лента, 21 град.
Номер товара 0481338110
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
3.66 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1400 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Сталь с полимерным покорытием.
Высота головки винта 1,3 мм
Длина (l1) 110 мм
Номинальный диаметр (d1) 3,8 мм
Диаметр головы 8,2 мм
Количество на поддоне 84000 шт.
Покрытие Без покрытия
Исполнение Засмолен.
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Область применения Производство транспортных и крупногабаритных ящиков, изготовление контейнеров, одноразовых поддонов, сборных элементов домов, строительство бытовок, строительство мансард, стропильных конструкций, статических деревянных конструкций

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Сталь с полимерным покорытием.
Характеристики arrow_down
Высота головки винта 1,3 мм
Длина (l1) 110 мм
Номинальный диаметр (d1) 3,8 мм
Диаметр головы 8,2 мм
Количество на поддоне 84000 шт.
Покрытие Без покрытия
Исполнение Засмолен.
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Применение arrow_down
Область применения Производство транспортных и крупногабаритных ящиков, изготовление контейнеров, одноразовых поддонов, сборных элементов домов, строительство бытовок, строительство мансард, стропильных конструкций, статических деревянных конструкций
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -54.1 %
1.57 грн/шт
0.72 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 500 шт
Купить
Знижка -69.7 %
1.78 грн/шт
0.54 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1000 шт
Купить
234 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить