Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Саморез со сверлом, крестовый шлиц 4,2X16
Фото - 1 - Саморез со сверлом, крестовый шлиц 4,2X16
Фото - 2 - Саморез со сверлом, крестовый шлиц 4,2X16
Фото - 3 - Саморез со сверлом, крестовый шлиц 4,2X16
Фото - 1 - Саморез со сверлом, крестовый шлиц 4,2X16
Фото - 2 - Саморез со сверлом, крестовый шлиц 4,2X16
Фото - 3 - Саморез со сверлом, крестовый шлиц 4,2X16

Саморез со сверлом, крестовый шлиц 4,2X16 (0218416)

pias, оцинк. сталь, скругл. гол., фланец, H САМОРЕЗ-H2-A3K-4,2X16 ZEBRA PIAS
Номер товара 0218416
В наличии
Цена:
1.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 250 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A3K), головка с крестообразным шлицем типа «Phillips». Засверливание, нарезание резьбы, ввинчивание — за один прием Значительная экономия времени и усилий Точный диаметр отверстия для каждого резьбового соединения Уменьшение величины допуска резьбы Обеспечивает оптимальное соединение Предотвращает ошибки при установке Примечание Запрессованный фланец создает более низкое поверхностное давление, что помогает предотвратить образование трещин напряжения. Прижимное усилие при ввинчивании составляет около 100 Н/винт, при необходимости используйте ограничитель глубины. Использование данного типа саморезов в помещениях и конструкциях, подверженных воздействию влаги, не допускается. Соблюдайте требования, предъявляемые к крепежным элементам при проведении строительных работ, в частности, требования част. 2 «Специальные требования».
Для толщины опорной конструкции, мин. 1,5 мм
Диаметр головки (dk) 11 мм
Длина (l1) 16 мм
Рекомендованная частота оборотов при установке (холостой ход), мин./макс. 1700-2500 об/мин
Высота головки винта (k1) 2,6 мм
Толщина материала для высверливания сквозных отверстий (металл), макс. 3,5 мм
Длина самореза со сверлом (lp) 3,7 мм
Номинальный диаметр (d1) 4,2 мм
Толщина крепления, макс. (lB) 9 мм
Размер привода H2
Тип головы Головка с выдвижным корпусом
Покрытие Оцинкованный
Тип резьбы Самонарезающая винтовая резьба
Материал Сталь
Прочий стандарт Стандарт компании
Соответствие ROHS Да
Область применения Самонарезающий винт для крепления пластмасс и тонких листов металла к металлическим опорным конструкциям.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A3K), головка с крестообразным шлицем типа «Phillips». Засверливание, нарезание резьбы, ввинчивание — за один прием Значительная экономия времени и усилий Точный диаметр отверстия для каждого резьбового соединения Уменьшение величины допуска резьбы Обеспечивает оптимальное соединение Предотвращает ошибки при установке Примечание Запрессованный фланец создает более низкое поверхностное давление, что помогает предотвратить образование трещин напряжения. Прижимное усилие при ввинчивании составляет около 100 Н/винт, при необходимости используйте ограничитель глубины. Использование данного типа саморезов в помещениях и конструкциях, подверженных воздействию влаги, не допускается. Соблюдайте требования, предъявляемые к крепежным элементам при проведении строительных работ, в частности, требования част. 2 «Специальные требования».
Характеристики arrow_down
Для толщины опорной конструкции, мин. 1,5 мм
Диаметр головки (dk) 11 мм
Длина (l1) 16 мм
Рекомендованная частота оборотов при установке (холостой ход), мин./макс. 1700-2500 об/мин
Высота головки винта (k1) 2,6 мм
Толщина материала для высверливания сквозных отверстий (металл), макс. 3,5 мм
Длина самореза со сверлом (lp) 3,7 мм
Номинальный диаметр (d1) 4,2 мм
Толщина крепления, макс. (lB) 9 мм
Размер привода H2
Тип головы Головка с выдвижным корпусом
Покрытие Оцинкованный
Тип резьбы Самонарезающая винтовая резьба
Материал Сталь
Прочий стандарт Стандарт компании
Соответствие ROHS Да
Применение arrow_down
Область применения Самонарезающий винт для крепления пластмасс и тонких листов металла к металлическим опорным конструкциям.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -35 %
1.2 грн/шт
0.78 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 500 шт
Купить
72 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -56.1 %
478.8 грн/шт
210 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4200 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
222 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить