Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Саморіз зі свердлом, хрестовий шліц 4,2X16
Фото - 1 - Саморіз зі свердлом, хрестовий шліц 4,2X16
Фото - 2 - Саморіз зі свердлом, хрестовий шліц 4,2X16
Фото - 3 - Саморіз зі свердлом, хрестовий шліц 4,2X16
Фото - 1 - Саморіз зі свердлом, хрестовий шліц 4,2X16
Фото - 2 - Саморіз зі свердлом, хрестовий шліц 4,2X16
Фото - 3 - Саморіз зі свердлом, хрестовий шліц 4,2X16

Саморіз зі свердлом, хрестовий шліц 4,2X16 (0218416)

pias, оцинк. сталь, заокруглені. гол., фланець, H САМОРІЗ-H2-A3K-4,2X16 ZEBRA PIAS
Номер товару 0218416
В наявності
Ціна:
1.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 250 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Оцинкована сталь, блакитне пасивування (A3K), головка з хрестоподібним шліцом типу «Phillips». Свердління, нарізання різьби, загвинчування - за один прийом Значна економія часу і зусиль Точний діаметр отвору для кожного різьбового з'єднання Зменшення величини допуску різьби Забезпечує оптимальне з'єднання Запобігає помилкам при встановленні Примітка Запресований фланець створює більш низький поверхневий тиск, що допомагає запобігти утворенню тріщин напруги. Притискне зусилля при загвинчуванні становить близько 100 Н / гвинт, за потреби використовуйте обмежувач глибини. Використання даного типу саморізів в приміщеннях і конструкціях, що піддаються впливу вологи, не допускається. Дотримуйтесь вимог, що пред'являються до кріпильних елементів при проведенні будівельних робіт, зокрема, вимоги част. 2 «Спеціальні вимоги».
Для товщини опорної конструкції, мін. 1,5 мм
Діаметр головки (dk) 11 мм
Довжина (l1) 16 мм
Рекомендована частота обертів при установці (холостий хід), мін./макс. 1700-2500 об/хв
Висота головки гвинта (k1) 2,6 мм
Товщина матеріалу для висвердлювання наскрізних отворів (метал), макс. 3,5 мм
Довжина наконечника свердла (lp) 3,7 мм
Номінальний діаметр (d1) 4,2 мм
Товщина кріплення, макс. (lB) 9 мм
Розмір приводу H2
Тип голови головка з висувним корпусом
Покриття Оцинкований
Тип різьби Самонарізна гвинтова різьба
Матеріал Сталь
Інший стандарт Стандарт компанії
Відповідність ROHS Так
Область застосування саморізами для кріплення пластмас і тонких листів металу до металевих опорних конструкцій.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Оцинкована сталь, блакитне пасивування (A3K), головка з хрестоподібним шліцом типу «Phillips». Свердління, нарізання різьби, загвинчування - за один прийом Значна економія часу і зусиль Точний діаметр отвору для кожного різьбового з'єднання Зменшення величини допуску різьби Забезпечує оптимальне з'єднання Запобігає помилкам при встановленні Примітка Запресований фланець створює більш низький поверхневий тиск, що допомагає запобігти утворенню тріщин напруги. Притискне зусилля при загвинчуванні становить близько 100 Н / гвинт, за потреби використовуйте обмежувач глибини. Використання даного типу саморізів в приміщеннях і конструкціях, що піддаються впливу вологи, не допускається. Дотримуйтесь вимог, що пред'являються до кріпильних елементів при проведенні будівельних робіт, зокрема, вимоги част. 2 «Спеціальні вимоги».
Характеристики arrow_down
Для товщини опорної конструкції, мін. 1,5 мм
Діаметр головки (dk) 11 мм
Довжина (l1) 16 мм
Рекомендована частота обертів при установці (холостий хід), мін./макс. 1700-2500 об/хв
Висота головки гвинта (k1) 2,6 мм
Товщина матеріалу для висвердлювання наскрізних отворів (метал), макс. 3,5 мм
Довжина наконечника свердла (lp) 3,7 мм
Номінальний діаметр (d1) 4,2 мм
Товщина кріплення, макс. (lB) 9 мм
Розмір приводу H2
Тип голови головка з висувним корпусом
Покриття Оцинкований
Тип різьби Самонарізна гвинтова різьба
Матеріал Сталь
Інший стандарт Стандарт компанії
Відповідність ROHS Так
Застосування arrow_down
Область застосування саморізами для кріплення пластмас і тонких листів металу до металевих опорних конструкцій.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
83.58 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності
240.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
59.22 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності
6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 250 шт
Передзамовлення
840 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
0.78 грн/шт
В наявності
- +
х 1000 шт
Купити