Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр фланца (dk)
Диаметр головки (dk)
Длина (l1)
Высота головки винта (k1)
Спрятать arrow
Внешний привод (s1)
Покрытие
Тип головы
Тип привода
Номинальный диаметр (d1)
Длина самореза со сверлом (lp)
Для толщины опорной конструкции, мин.
Толщина материала для высверливания сквозных отверстий (металл), макс.
Толщина крепления, макс. (lB)
Рекомендованная частота оборотов при установке (холостой ход), мин./макс.
Цена
Показать еще фильтров 10 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

1.8 грн/шт
В наличии
- +
х 250 шт
Купить
6.36 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 250 шт
Предзаказ
⭐ Категория товаров Кровельные саморезы
⭐ Количество товаров в наличии 2
⭐ Самый дешевый товар 1.68 грн
⭐ Самый дорогой товар 6.36 грн

Кровельные саморезы от Wurth - это высококачественные и надежные крепежные элементы, специально разработанные для кровельных работ. Они играют важную роль в обеспечении прочности и надежности кровельных конструкций, защиты от протеканий и влаги, что делает их незаменимым элементом для кровельных специалистов и строителей.

Основные характеристики и преимущества кровельных саморезов от Wurth:

  1. Качество и надежность: Продукция от Wurth изготавливается из высококачественных материалов, что обеспечивает надежное и долговечное крепление. Они обладают прочностью и стойкостью к различным погодным условиям, таким как дождь, снег, ветер и ультрафиолетовое излучение.

  2. Самонарезающие свойства: Кровельные саморезы от Wurth имеют специальную геометрию и острый наконечник, что обеспечивает простоту установки и самонарезание в различных материалах, таких как металл, дерево, пластик, и др.

  3. Защитные покрытия: Некоторые кровельные саморезы имеют защитные покрытия, такие как гальваническое покрытие или покрытие из нержавеющей стали, которые обеспечивают дополнительную защиту от коррозии и окружающей среды.

  4. Разнообразие размеров и типов: Wurth предлагает разнообразные размеры и типы кровельных саморезов, что позволяет выбрать оптимальный вариант для различных типов кровель и задач.

  5. Удобство установки: Кровельные саморезы обычно имеют удобные головки, которые облегчают установку и надежное прикрепление к материалам.

  6. Применение в различных типах кровель: Кровельные саморезы от Wurth подходят для различных типов кровель, включая металлические, асбестоцементные, керамические, битумные и другие. Они способны обеспечивать надежное крепление в различных кровельных материалах.

Кровельные саморезы от Wurth представляют собой надежное и эффективное решение для крепления и защиты кровельных конструкций. Их высокое качество, самонарезающие свойства, защитные покрытия, разнообразие размеров и удобство установки делают их предпочтительным выбором для строителей и кровельных специалистов, которые ценят надежность и долговечность своих проектов.

Для правильного использования кровельных саморезов от Wurth и обеспечения надежного крепления кровельных материалов, рекомендуется следовать следующим шагам:

  1. Подготовьте поверхность: Убедитесь, что поверхность, на которую будет устанавливаться кровельный саморез, чиста от пыли, грязи и других загрязнений. При необходимости, подготовьте отверстия для саморезов, чтобы обеспечить легкость установки.

  2. Выберите правильный размер: Измерьте толщину материала и выберите кровельные саморезы, которые соответствуют этой толщине. При выборе размера учитывайте также тип материала и его свойства.

  3. Правильно установите саморез: Вставьте саморез в отверстие и, при необходимости, используйте отвертку или специальный инструмент для установки. Убедитесь, что саморез надежно фиксируется и не двигается.

  4. Установите правильную глубину забивки: Не перетягивайте саморезы слишком сильно, чтобы не повредить кровельный материал. Определите правильную глубину забивки, чтобы обеспечить надежное крепление без повреждений.

  5. Разместите саморезы правильно: Располагайте кровельные саморезы на правильном расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить равномерное и прочное крепление кровельных материалов.

  6. Обратите внимание на защитные покрытия: Если кровельные саморезы имеют защитные покрытия, убедитесь, что они правильно расположены и обеспечивают надежную защиту от коррозии и воздействия окружающей среды.

  7. Следуйте инструкциям производителя: Всегда читайте и следуйте инструкциям производителя по установке и использованию кровельных саморезов. Это поможет обеспечить правильное и эффективное применение продукции.

Важно помнить, что правильная установка кровельных саморезов от Wurth играет решающую роль в обеспечении надежного и долговечного крепления кровельных материалов. При необходимости, проконсультируйтесь с профессионалами или специалистами, чтобы получить дополнительные рекомендации и советы по правильному использованию данной продукции.