Выт. заклепка с полукр. гол., нерж. сталь, A2
Выт. заклепка с полукр. гол., нерж. сталь, A2
Выт. заклепка с полукр. гол., нерж. сталь, A2
Доступно в виде 24
показать все версии
Фильтр
Версии товара Выт. заклепка с полукр. гол., нерж. сталь, A2
Номер товара
Диаметр отверстия
Разрушающая нагрузка...
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 1,0-2,5мм 4,0X6,0мм
Номер товара 09319406
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 1 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 1,0-2,5 мм |
| Материал втулки | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Материал сердечника | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Вес изделия (1 шт.) | 2,190 г |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 3100 Н |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 3800 Н |
| Номинальный диаметр (d1) | 4 мм |
| Диаметр отверстия | 4,1 мм |
| Длина (l1) | 6 мм |
| Диаметр головки (dk) | 8 мм |
| Стандарты | WN 931 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Поверхность сердечника | Без покрытия |
| Соответствие ROHS | Да |
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 1,0-3,0мм 3,0X6,0мм
Номер товара 09319306
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 0,8 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 1,0-3,0 мм |
| Вес изделия (1 шт.) | 1,25 г |
| Материал втулки | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Материал сердечника | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 1600 Н |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 2000 Н |
| Номинальный диаметр (d1) | 3 мм |
| Диаметр отверстия | 3,1 мм |
| Длина (l1) | 6 мм |
| Диаметр головки (dk) | 6,5 мм |
| Стандарты | WN 931 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Поверхность сердечника | Без покрытия |
| Соответствие ROHS | Да |
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 1,0-3,0мм 3,2X6,0мм
Номер товара 09319326
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 0,8 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 1,0-3,0 мм |
| Вес изделия (1 шт.) | 1,299 г |
| Материал втулки | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Материал сердечника | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 1800 Н |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 2500 Н |
| Номинальный диаметр (d1) | 3,2 мм |
| Диаметр отверстия | 3,3 мм |
| Длина (l1) | 6 мм |
| Диаметр головки (dk) | 6,5 мм |
| Стандарты | WN 931 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Поверхность сердечника | Без покрытия |
| Соответствие ROHS | Да |
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 10,5-12,0мм 4,0X16,0мм
Номер товара 093194016
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 1 мм |
| Материал втулки | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Материал сердечника | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 10,5-12,0 мм |
| Длина (l1) | 16 мм |
| Вес изделия (1 шт.) | 3,049 г |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 3100 Н |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 3800 Н |
| Номинальный диаметр (d1) | 4 мм |
| Диаметр отверстия | 4,1 мм |
| Диаметр головки (dk) | 8 мм |
| Стандарты | WN 931 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Поверхность сердечника | Без покрытия |
| Соответствие ROHS | Да |
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 12,0-14,0мм 4,0X18,0мм
Номер товара 093194018
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 1 мм |
| Материал втулки | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Материал сердечника | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 12,0-14,0 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 3100 Н |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 3800 Н |
| Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) | 4,0 x 18 мм |
| Диаметр отверстия | 4,1 мм |
| Диаметр головки (dk) | 8 мм |
| Стандарты | WN 931 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Поверхность сердечника | Без покрытия |
| Соответствие ROHS | Да |
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 14,0-16,0мм 4,0X20,0мм
Номер товара 093194020
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 1 мм |
| Материал втулки | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Материал сердечника | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 14,0-16,0 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 3100 Н |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 3800 Н |
| Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) | 4,0 x 20 мм |
| Диаметр отверстия | 4,1 мм |
| Диаметр головки (dk) | 8 мм |
| Стандарты | WN 931 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Поверхность сердечника | Без покрытия |
| Соответствие ROHS | Да |
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 14,0-16,0мм 4,8X20,0мм
Номер товара 093194820
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 1,1 мм |
| Материал втулки | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Материал сердечника | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 14,0-16,0 мм |
| Длина (l1) | 20 мм |
| Номинальный диаметр (d1) | 4,8 мм |
| Вес изделия (1 шт.) | 5 г |
| Диаметр головки (dk) | 9,5 мм |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Поверхность сердечника | Без покрытия |
| Соответствие ROHS | Да |
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 2,5-4,5мм 4,0X8,0мм
Номер товара 09319408
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 1 мм |
| Материал втулки | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Материал сердечника | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Вес изделия (1 шт.) | 2,349 г |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 2,5-4,5 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 3100 Н |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 3800 Н |
| Номинальный диаметр (d1) | 4 мм |
| Диаметр отверстия | 4,1 мм |
| Длина (l1) | 8 мм |
| Диаметр головки (dk) | 8 мм |
| Стандарты | WN 931 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Поверхность сердечника | Без покрытия |
| Соответствие ROHS | Да |
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 3,0-5,0мм 3,0X8,0мм
Номер товара 09319308
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 0,8 мм |
| Вес изделия (1 шт.) | 1,381 г |
| Материал втулки | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Материал сердечника | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 1600 Н |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 2000 Н |
| Номинальный диаметр (d1) | 3 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 3,0-5,0 мм |
| Диаметр отверстия | 3,1 мм |
| Диаметр головки (dk) | 6,5 мм |
| Длина (l1) | 8 мм |
| Стандарты | WN 931 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Поверхность сердечника | Без покрытия |
| Соответствие ROHS | Да |
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 3,0-5,0мм 3,2X8,0мм
Номер товара 09319328
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 0,8 мм |
| Вес изделия (1 шт.) | 1,432 г |
| Материал втулки | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Материал сердечника | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 1800 Н |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 2500 Н |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 3,0-5,0 мм |
| Номинальный диаметр (d1) | 3,2 мм |
| Диаметр отверстия | 3,3 мм |
| Диаметр головки (dk) | 6,5 мм |
| Длина (l1) | 8 мм |
| Стандарты | WN 931 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Поверхность сердечника | Без покрытия |
| Соответствие ROHS | Да |
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 5,0-7,0мм 3,2X10,0мм
Номер товара 093193210
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 0,8 мм |
| Вес изделия (1 шт.) | 1,57 г |
| Материал втулки | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Материал сердечника | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Длина (l1) | 10 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 1800 Н |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 2500 Н |
| Номинальный диаметр (d1) | 3,2 мм |
| Диаметр отверстия | 3,3 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 5,0-7,0 мм |
| Диаметр головки (dk) | 6,5 мм |
| Стандарты | WN 931 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Поверхность сердечника | Без покрытия |
| Соответствие ROHS | Да |
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 6,5-8,5мм 4X12,0мм
Номер товара 093194012
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 1 мм |
| Материал втулки | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Материал сердечника | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Длина (l1) | 12 мм |
| Вес изделия (1 шт.) | 2,708 г |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 3100 Н |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 3800 Н |
| Номинальный диаметр (d1) | 4 мм |
| Диаметр отверстия | 4,1 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 6,5-8,5 мм |
| Диаметр головки (dk) | 8 мм |
| Стандарты | WN 931 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Поверхность сердечника | Без покрытия |
| Соответствие ROHS | Да |
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 7,0-9,0мм 3,0X12,0мм
Номер товара 093193012
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 0,8 мм |
| Вес изделия (1 шт.) | 1,48 г |
| Материал втулки | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Материал сердечника | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Длина (l1) | 12 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 1600 Н |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 2000 Н |
| Номинальный диаметр (d1) | 3 мм |
| Диаметр отверстия | 3,1 мм |
| Диаметр головки (dk) | 6,5 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 7,0-9,0 мм |
| Стандарты | WN 931 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Поверхность сердечника | Без покрытия |
| Соответствие ROHS | Да |
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 7,0-9,0мм 3,2X12,0мм
Номер товара 093193212
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 0,8 мм |
| Вес изделия (1 шт.) | 1,643 г |
| Материал втулки | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Материал сердечника | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Длина (l1) | 12 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 1800 Н |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 2500 Н |
| Номинальный диаметр (d1) | 3,2 мм |
| Диаметр отверстия | 3,3 мм |
| Диаметр головки (dk) | 6,5 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 7,0-9,0 мм |
| Стандарты | WN 931 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Поверхность сердечника | Без покрытия |
| Соответствие ROHS | Да |
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 8,5-10,5мм 4,0X14,0мм
Номер товара 093194014
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 1 мм |
| Материал втулки | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Материал сердечника | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Длина (l1) | 14 мм |
| Вес изделия (1 шт.) | 2,895 г |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 3100 Н |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 3800 Н |
| Номинальный диаметр (d1) | 4 мм |
| Диаметр отверстия | 4,1 мм |
| Диаметр головки (dk) | 8 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 8,5-10,5 мм |
| Стандарты | WN 931 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Поверхность сердечника | Без покрытия |
| Соответствие ROHS | Да |
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 1,5-4,0мм 4,8X8,0мм
Номер товара 09319488
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 1,1 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 1,5-4,0 мм |
| Материал втулки | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Материал сердечника | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Вес изделия (1 шт.) | 3,45 г |
| Номинальный диаметр (d1) | 4,8 мм |
| Диаметр отверстия | 4,9 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 4500 Н |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 6000 Н |
| Длина (l1) | 8 мм |
| Диаметр головки (dk) | 9,5 мм |
| Стандарты | WN 931 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Поверхность сердечника | Без покрытия |
| Соответствие ROHS | Да |
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 11,0-13,0мм 4,8X18,0мм
Номер товара 093194818
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 1 мм |
| Материал втулки | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Материал сердечника | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 11-13 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 4 кН |
| Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) | 4,8 x 18 мм |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 6 кН |
| Диаметр головки (dk) | 9,5 мм |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Поверхность сердечника | Без покрытия |
| Соответствие ROHS | Да |
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 3,5-6,5мм 4,8X11,0мм
Номер товара 09314811
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 1,5 мм |
| Материал втулки | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Материал сердечника | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Длина (l1) | 11 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 1550 Н |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 2230 Н |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 3,5-6,5 мм |
| Вес изделия (1 шт.) | 3,896 г |
| Номинальный диаметр (d1) | 4,8 мм |
| Диаметр отверстия | 4,9 мм |
| Диаметр головки (dk) | 9,8 мм |
| Соответствие ROHS | Да |
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 4,0-6,0мм 4,8X10,0мм
Номер товара 093194810
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 1,1 мм |
| Материал втулки | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Материал сердечника | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Длина (l1) | 10 мм |
| Вес изделия (1 шт.) | 3,75 г |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 4,0-6,0 мм |
| Номинальный диаметр (d1) | 4,8 мм |
| Диаметр отверстия | 4,9 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 4500 Н |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 6000 Н |
| Диаметр головки (dk) | 9,5 мм |
| Стандарты | WN 931 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Поверхность сердечника | Без покрытия |
| Соответствие ROHS | Да |
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 4,5-6,5мм 4,0X10,0мм
Номер товара 093194010
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 1 мм |
| Материал втулки | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Материал сердечника | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Длина (l1) | 10 мм |
| Вес изделия (1 шт.) | 2,58 г |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 3100 Н |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 3800 Н |
| Номинальный диаметр (d1) | 4 мм |
| Диаметр отверстия | 4,1 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 4,5-6,5 мм |
| Диаметр головки (dk) | 8 мм |
| Стандарты | WN 931 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Поверхность сердечника | Без покрытия |
| Соответствие ROHS | Да |
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 5,0-7,0мм 3,0X10,0мм
Номер товара 093193010
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 0,8 мм |
| Вес изделия (1 шт.) | 1,544 г |
| Материал втулки | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Материал сердечника | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Длина (l1) | 10 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 1600 Н |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 2000 Н |
| Номинальный диаметр (d1) | 3 мм |
| Диаметр отверстия | 3,1 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 5,0-7,0 мм |
| Диаметр головки (dk) | 6,5 мм |
| Стандарты | WN 931 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Поверхность сердечника | Без покрытия |
| Соответствие ROHS | Да |
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 6,0-8,0мм 4,8X12,0мм
Номер товара 093194812
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 1,1 мм |
| Материал втулки | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Материал сердечника | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Длина (l1) | 12 мм |
| Вес изделия (1 шт.) | 3,950 г |
| Номинальный диаметр (d1) | 4,8 мм |
| Диаметр отверстия | 4,9 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 4500 Н |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 6,0-8,0 мм |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 6000 Н |
| Диаметр головки (dk) | 9,5 мм |
| Стандарты | WN 931 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Поверхность сердечника | Без покрытия |
| Соответствие ROHS | Да |
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 8,0-9,5мм 4,8X14,0мм
Номер товара 093194814
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 1,1 мм |
| Материал втулки | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Материал сердечника | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Длина (l1) | 14 мм |
| Вес изделия (1 шт.) | 4,256 г |
| Номинальный диаметр (d1) | 4,8 мм |
| Диаметр отверстия | 4,9 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 4500 Н |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 6000 Н |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 8,0-9,5 мм |
| Диаметр головки (dk) | 9,5 мм |
| Стандарты | WN 931 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Поверхность сердечника | Без покрытия |
| Соответствие ROHS | Да |
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 9,0-13,0мм 3,2X16,0мм
Номер товара 09313216
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 0,8 мм |
| Материал втулки | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Материал сердечника | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 1800 Н |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 2500 Н |
| Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) | 3,200 x 16,000 мм |
| Диаметр отверстия | 3,3 мм |
| Диаметр головки (dk) | 6,5 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 9-13 мм |
| Стандарты | WN 931 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Поверхность сердечника | Без покрытия |
| Соответствие ROHS | Да |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Выт. заклепка с полукр. гол., нерж. сталь, A2 |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 15 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 0.72 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 8.34 грн |