Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 12,0-14,0мм 4,0X18,0мм
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 12,0-14,0мм 4,0X18,0мм
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 12,0-14,0мм 4,0X18,0мм (093194018)
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 12,0-14,0мм 4,0X18,0мм
ЗАКЛЁПКА-A2/A2-12,0-14,0-4,0X18
Номер товара 093194018
В наличии
Цена:
3.84 грн/шт
-68.8 %
1.2 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Применяются:
- Для быстрого и надежного скрепления металлических деталей в местах, где не требуется разбор соединения.
- Гильза и стержень выполнены из нержавеющей стали A2.
| Высота головки винта (k1) | 1 мм |
| Материал втулки | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Материал сердечника | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 12,0-14,0 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 3100 Н |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 3800 Н |
| Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) | 4,0 x 18 мм |
| Диаметр отверстия | 4,1 мм |
| Диаметр головки (dk) | 8 мм |
| Стандарты | WN 931 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Поверхность сердечника | Без покрытия |
| Соответствие ROHS | Да |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Применяются:
- Для быстрого и надежного скрепления металлических деталей в местах, где не требуется разбор соединения.
- Гильза и стержень выполнены из нержавеющей стали A2.
Характеристики
| Высота головки винта (k1) | 1 мм |
| Материал втулки | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Материал сердечника | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 12,0-14,0 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 3100 Н |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 3800 Н |
| Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) | 4,0 x 18 мм |
| Диаметр отверстия | 4,1 мм |
| Диаметр головки (dk) | 8 мм |
| Стандарты | WN 931 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Поверхность сердечника | Без покрытия |
| Соответствие ROHS | Да |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 14,0-16,0мм 4,0X20,0мм
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 4,0-6,0мм 4,8X10,0мм
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 6,0-8,0мм 4,8X12,0мм
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 7,0-9,0мм 3,2X12,0мм
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 10,5-12,0мм 4,0X16,0мм
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 14,0-16,0мм 4,8X20,0мм
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 2,5-4,5мм 4,0X8,0мм
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 8,0-9,5мм 4,8X14,0мм
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 1,0-3,0мм 3,2X6,0мм
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 6,5-8,5мм 4X12,0мм
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 1,0-2,5мм 4,0X6,0мм
Нет отзывов про этот товар