Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Торцевая головка Wurth ударная удлиненная 1/2" шестигранная LONG HEX 10 мм
Фото - 1 - Торцевая головка Wurth ударная удлиненная 1/2" шестигранная LONG HEX 10 мм
Фото - 2 - Торцевая головка Wurth ударная удлиненная 1/2" шестигранная LONG HEX 10 мм
Фото - 1 - Торцевая головка Wurth ударная удлиненная 1/2" шестигранная LONG HEX 10 мм
Фото - 2 - Торцевая головка Wurth ударная удлиненная 1/2" шестигранная LONG HEX 10 мм

Торцевая головка Wurth ударная удлиненная 1/2" шестигранная LONG HEX 10 мм (0715137610)

Торцевая головка Wurth ударная удлиненная 1/2" шестигранная LONG HEX 10 мм -арт. 0715137610
Номер товара 0715137610
Нет в наличии
Цена:
384 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
  • Подходит для всех распространенных пневматических и электрических отверток.
  • Стандарт: квадратный привод согласно DIN 3121.
  • Исполнение: кованое, полированное
Привод 1/2 дюйма
Размер наконечника 10 мм
Длина лезвия (L2) 22 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 25 мм
Длина (l1) 78 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
  • Подходит для всех распространенных пневматических и электрических отверток.
  • Стандарт: квадратный привод согласно DIN 3121.
  • Исполнение: кованое, полированное
Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Размер наконечника 10 мм
Длина лезвия (L2) 22 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 25 мм
Длина (l1) 78 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте