Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Торцевая головка Wurth ударная удлиненная 1/2" шестигранная LONG HEX 5
Фото - 1 - Торцевая головка Wurth ударная удлиненная 1/2" шестигранная LONG HEX 5
Фото - 2 - Торцевая головка Wurth ударная удлиненная 1/2" шестигранная LONG HEX 5
Фото - 1 - Торцевая головка Wurth ударная удлиненная 1/2" шестигранная LONG HEX 5
Фото - 2 - Торцевая головка Wurth ударная удлиненная 1/2" шестигранная LONG HEX 5

Торцевая головка Wurth ударная удлиненная 1/2" шестигранная LONG HEX 5 (0715137605)

Торцевая головка Wurth ударная удлиненная 1/2" шестигранная LONG HEX 5 -арт. 0715137605
Номер товара 0715137605
В наличии
Цена:
360 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
  • Подходит для всех распространенных пневматических и электрических отверток.
  • Стандарт: квадратный привод согласно DIN 3121.
    • Исполнение: кованое, полированное
    Привод 1/2 дюйма
    Внешний диаметр торцового ключа (D1) 25 мм
    Размер наконечника 5 мм
    Длина (l1) 78 мм
    Длина лезвия (L2) 8 мм

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    • Подходит для всех распространенных пневматических и электрических отверток.
    • Стандарт: квадратный привод согласно DIN 3121.
      • Исполнение: кованое, полированное
      Характеристики arrow_down
      Привод 1/2 дюйма
      Внешний диаметр торцового ключа (D1) 25 мм
      Размер наконечника 5 мм
      Длина (l1) 78 мм
      Длина лезвия (L2) 8 мм
      Отзывов (0) arrow_down

      Нет отзывов про этот товар

      Написать отзыв

      Имя
      Ваш отзыв:
      Оценка

      Спасибо за отзыв!
      Документы arrow_down

      Информация о продукте

      Останні переглянуті
      64.08 грн/шт
      В наличии
      Залишилось 3 од.
      - +
      х 75 шт
      Купить
      57.54 грн/шт
      В наличии
      Залишилось 3 од.
      - +
      х 100 шт
      Купить