Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор рожковых ключей с эллиптической ручкой в ​​ложементе, 7 шт.
Фото - 1 - Набор рожковых ключей с эллиптической ручкой в ​​ложементе, 7 шт.
Фото - 1 - Набор рожковых ключей с эллиптической ручкой в ​​ложементе, 7 шт.

Набор рожковых ключей с эллиптической ручкой в ​​ложементе, 7 шт. (0965241007)

Набор рожковых ключей с эллиптической ручкой в ​​ложементе 2.4.1, 7 шт., RED STRIPE -арт. 0965241007
Номер товара 0965241007
В наличии
Цена:
1620 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Набор двухсторонних рожковых ключей с эллиптической ручкой в ложементе 2.4.1, 7 шт., RED STRIPE

Материал EVA, можно мыть

Комплектация:
  • Рожковый ключ: 6х7 мм, 8х9 мм, 10х11 мм, 12х13 мм, 14х15 мм, 16х17 мм, 20х22 мм
Размер секции пены 2.4.1
Количество изделий в ассортименте/комплекте 7 шт.
Цвет отделки Черный матовый
Ширина x высота x глубина 113 x 38 x 333 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Набор двухсторонних рожковых ключей с эллиптической ручкой в ложементе 2.4.1, 7 шт., RED STRIPE

Материал EVA, можно мыть

Комплектация:
  • Рожковый ключ: 6х7 мм, 8х9 мм, 10х11 мм, 12х13 мм, 14х15 мм, 16х17 мм, 20х22 мм
Характеристики arrow_down
Размер секции пены 2.4.1
Количество изделий в ассортименте/комплекте 7 шт.
Цвет отделки Черный матовый
Ширина x высота x глубина 113 x 38 x 333 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
1.62 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 500 шт
Купить
4.14 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
1.62 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 500 шт
Купить