Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2)
Внешний диаметр торцового ключа (D1)
Глубина торцового ключа (t)
Длина лезвия (L2)
Спрятать arrow
Длина (l1)
Размер наконечника
Размер ключа
Цена
Показать еще фильтров 3 Спрятать arrow

Торцевой ключ, машинн., 1/2 дюйма

Фильтр

Топ товаров, что покупаются

⭐ Категория товаров Торцевой ключ, машинн., 1/2 дюйма
⭐ Количество товаров в наличии 40
⭐ Самый дешевый товар 153.6 грн
⭐ Самый дорогой товар 682.32 грн

Торцевой ключ, машинный, 1/2 дюйма от Wurth: надежность и эффективность

Торцевой ключ, машинный, 1/2 дюйма от Wurth – это надежный и эффективный инструмент, предназначенный для работы с крепежом с шестигранной головкой. Он изготавливается из высококачественных материалов и с применением передовых технологий, что обеспечивает его надежность и долговечность.

Преимущества торцевого ключа, машинного, 1/2 дюйма от Wurth:

  • Надежность. Торцевой ключ, машинный, 1/2 дюйма от Wurth изготовлен из высокопрочной хромованадиевой стали, что обеспечивает его высокую прочность и устойчивость к износу.
  • Эффективность. Торцевой ключ, машинный, 1/2 дюйма от Wurth обеспечивает высокую скорость и эффективность работ по креплению.
  • Универсальность. Торцевой ключ, машинный, 1/2 дюйма от Wurth может использоваться для работы с крепежом различных размеров.

Примеры использования торцевого ключа, машинного, 1/2 дюйма от Wurth:

  • Торцевой ключ, машинный, 1/2 дюйма - используется для работы с следующим крепежом:
    • Болты
    • Гайки
    • Шпильки

Советы по выбору торцевого ключа, машинного, 1/2 дюйма от Wurth:

При выборе торцевого ключа, машинного, 1/2 дюйма от Wurth необходимо учитывать следующие факторы:

  • Назначение. Выберите ключ, соответствующий назначению работ, которые вы будете выполнять.
  • Размер. Выберите ключ, подходящий по размеру к крепежу, с которым вы будете работать.
  • Материал. Выберите ключ, изготовленный из материала, соответствующего условиям эксплуатации.

Безопасность при использовании торцевого ключа, машинного, 1/2 дюйма от Wurth:

При использовании торцевого ключа, машинного, 1/2 дюйма от Wurth необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

  • Всегда используйте ключ в соответствии с инструкциями производителя.

  • Не используйте ключ, если он поврежден или неисправен.

Торцевой ключ, машинный, 1/2 дюйма от Wurth – это надежный и эффективный инструмент, который поможет вам быстро и эффективно выполнить любые работы по креплению.

Основные характеристики торцевого ключа, машинного, 1/2 дюйма от Wurth:

  • Материал. Торцевой ключ, машинный, 1/2 дюйма от Wurth изготавливается из высокопрочной хромованадиевой стали.
  • Соответствие стандартам. Торцевой ключ, машинный, 1/2 дюйма от Wurth соответствует международным стандартам качества и безопасности.
  • Функциональность. Торцевой ключ, машинный, 1/2 дюйма от Wurth обладает широкими функциональными возможностями, что позволяет использовать его для различных видов работ.
  • Экономичность. Торцевой ключ, машинный, 1/2 дюйма от Wurth отличается высокой экономичностью в эксплуатации.

В каталоге Wurth представлен широкий ассортимент торцевых ключей, машинных, 1/2 дюйма, отвечающий самым различным потребностям. Вы можете выбрать ключ, который соответствует вашим потребностям в надежности и эффективности.