Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцевая ударного торцевого ключа, 1/2 дюйма
Фото - 1 - Головка торцевая ударного торцевого ключа, 1/2 дюйма
Фото - 2 - Головка торцевая ударного торцевого ключа, 1/2 дюйма
Фото - 1 - Головка торцевая ударного торцевого ключа, 1/2 дюйма
Фото - 2 - Головка торцевая ударного торцевого ключа, 1/2 дюйма

Головка торцевая ударного торцевого ключа, 1/2 дюйма (0715136140)

1/2-д.ударный торцевой ключ, внутр. TX длин. ГОЛОВКА 1/2 УДАРН. TX40
Номер товара 0715136140
В наличии
Цена:
301.56 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для винтов с головкой TX, длинных
Привод 1/2 дюйма
Длина лезвия (L2) 11,2 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 25 мм
Длина (l1) 78 мм
Размер наконечника TX40

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для винтов с головкой TX, длинных
Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Длина лезвия (L2) 11,2 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 25 мм
Длина (l1) 78 мм
Размер наконечника TX40
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1080 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
780 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
75 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить