Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ торцевой ударный Wurth 1/2" LONG TX70
Фото - 1 - Ключ торцевой ударный Wurth 1/2" LONG TX70
Фото - 1 - Ключ торцевой ударный Wurth 1/2" LONG TX70

Ключ торцевой ударный Wurth 1/2" LONG TX70 (0715136170)

Ключ торцевой ударный Wurth 1/2" LONG TX70 -арт. 0715136170
Номер товара 0715136170
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
301.56 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
  • Подходит для всех распространенных пневматических и электрических отверток.
  • Стандарт: квадратный привод согласно DIN 3121.
  • Исполнение: кованое, полированное
Привод 1/2 дюйма
Длина лезвия (L2) 11,2 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 25 мм
Длина (l1) 78 мм
Размер наконечника TX70

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
  • Подходит для всех распространенных пневматических и электрических отверток.
  • Стандарт: квадратный привод согласно DIN 3121.
  • Исполнение: кованое, полированное
Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Длина лезвия (L2) 11,2 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 25 мм
Длина (l1) 78 мм
Размер наконечника TX70
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1560 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1.56 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 500 шт
Купить
402 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -69.3 %
20.84 грн/шт
6.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1.31 грн/шт
В наличии
- +
х 1000 шт
Купить