Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фосфатир. сталь сверло H кассета
Фото - 1 - Фосфатир. сталь сверло H кассета
Фото - 1 - Фосфатир. сталь сверло H кассета

Фосфатир. сталь сверло H кассета (017943545)

Фосфатир. сталь сверло H кассета САМОРЕЗ-H2-MG/W-PHR-3,5X45
Номер товара 017943545
В наличии
Цена:
1.31 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1000 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Номинальный диаметр (d) 3,500 мм
Длина (L) 45 мм
Размер привода H2
Материал Сталь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Характеристики arrow_down
Номинальный диаметр (d) 3,500 мм
Длина (L) 45 мм
Размер привода H2
Материал Сталь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!