Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шпилька резьбовая DIN 976-A, кл. 8.8U (HDG), M16x1000
Фото - 1 - Шпилька резьбовая DIN 976-A, кл. 8.8U (HDG), M16x1000
Фото - 2 - Шпилька резьбовая DIN 976-A, кл. 8.8U (HDG), M16x1000
Фото - 1 - Шпилька резьбовая DIN 976-A, кл. 8.8U (HDG), M16x1000
Фото - 2 - Шпилька резьбовая DIN 976-A, кл. 8.8U (HDG), M16x1000

Шпилька резьбовая DIN 976-A, кл. 8.8U (HDG), M16x1000 (09597016)

Шпилька резьбовая с полной метрической резьбой DIN 976-A - 8.8U (HDG) - M16x1000 - арт. 09597016
Номер товара 09597016
В наличии
Цена:
402 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
"

Шпилька резьбовая с полной метрической резьбой

Шпильки изготовлены с учетом уменьшенного предельного отклонения резьбы класса 6AZ до нанесения покрытия. После горячего цинкования изделия отвечают требованиям ISO к метрической резьбе и совместимы с гайками, оцинкованными горячим способом, с полем допуска резьбы 6H.

  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 8.8U
  • Покрытие: горячее цинкование (HDG)
  • Тип резьбы: метрическая ISO, полная резьба
  • Форма: A
  • ROHS-директива: да

Примечание


Шпилька соответствует стандарту DIN 976-1, форма A. Изделие предназначено для использования в условиях, где требуется повышенная коррозионная стойкость. После горячего цинкования резьба отвечает требованиям ISO и совместима с горячеоцинкованными гайками с полем допуска 6H.

"
Длина (l1) 1000 мм
Класс прочности 8.8
Форма A
Стандарты DIN 976-1
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M16
Тип резьбы Метрическая резьба
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Покрытие Термическая оцинковка
Маркировочная окраска Ярко-желтый RAL 1023

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
"

Шпилька резьбовая с полной метрической резьбой

Шпильки изготовлены с учетом уменьшенного предельного отклонения резьбы класса 6AZ до нанесения покрытия. После горячего цинкования изделия отвечают требованиям ISO к метрической резьбе и совместимы с гайками, оцинкованными горячим способом, с полем допуска резьбы 6H.

  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 8.8U
  • Покрытие: горячее цинкование (HDG)
  • Тип резьбы: метрическая ISO, полная резьба
  • Форма: A
  • ROHS-директива: да

Примечание


Шпилька соответствует стандарту DIN 976-1, форма A. Изделие предназначено для использования в условиях, где требуется повышенная коррозионная стойкость. После горячего цинкования резьба отвечает требованиям ISO и совместима с горячеоцинкованными гайками с полем допуска 6H.

"
Характеристики arrow_down
Длина (l1) 1000 мм
Класс прочности 8.8
Форма A
Стандарты DIN 976-1
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M16
Тип резьбы Метрическая резьба
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Покрытие Термическая оцинковка
Маркировочная окраска Ярко-желтый RAL 1023
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -69.3 %
20.84 грн/шт
6.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1.31 грн/шт
В наличии
- +
х 1000 шт
Купить