Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 8,5-10,5мм 4,0X14,0мм
Фото - 1 - Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 8,5-10,5мм 4,0X14,0мм
Фото - 2 - Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 8,5-10,5мм 4,0X14,0мм
Фото - 3 - Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 8,5-10,5мм 4,0X14,0мм
Фото - 1 - Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 8,5-10,5мм 4,0X14,0мм
Фото - 2 - Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 8,5-10,5мм 4,0X14,0мм
Фото - 3 - Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 8,5-10,5мм 4,0X14,0мм

Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 8,5-10,5мм 4,0X14,0мм (093194014)

Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 8,5-10,5мм 4,0X14,0мм ЗАКЛЁПКА-A2/A2-8,5-10,5-4,0X14
Номер товара 093194014
В наличии
Цена:
3.12 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Применяются:

  • Для быстрого и надежного скрепления металлических деталей в местах, где не требуется разбор соединения.
  • Гильза и стержень выполнены из нержавеющей стали A2.
Высота головки винта (k1) 1 мм
Материал втулки 1.4310 нерж. сталь A2
Материал сердечника 1.4310 нерж. сталь A2
Длина (l1) 14 мм
Вес изделия (1 шт.) 2,895 г
Разрушающая нагрузка при сдвиге 3100 Н
Разрушающая нагрузка при растяжении 3800 Н
Номинальный диаметр (d1) 4 мм
Диаметр отверстия 4,1 мм
Диаметр головки (dk) 8 мм
Диапазон зажима, мин./макс. 8,5-10,5 мм
Стандарты WN 931
Поверхность втулки Без покрытия
Поверхность сердечника Без покрытия
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Применяются:

  • Для быстрого и надежного скрепления металлических деталей в местах, где не требуется разбор соединения.
  • Гильза и стержень выполнены из нержавеющей стали A2.
Характеристики arrow_down
Высота головки винта (k1) 1 мм
Материал втулки 1.4310 нерж. сталь A2
Материал сердечника 1.4310 нерж. сталь A2
Длина (l1) 14 мм
Вес изделия (1 шт.) 2,895 г
Разрушающая нагрузка при сдвиге 3100 Н
Разрушающая нагрузка при растяжении 3800 Н
Номинальный диаметр (d1) 4 мм
Диаметр отверстия 4,1 мм
Диаметр головки (dk) 8 мм
Диапазон зажима, мин./макс. 8,5-10,5 мм
Стандарты WN 931
Поверхность втулки Без покрытия
Поверхность сердечника Без покрытия
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1.86 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 500 шт
Купить
4.14 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
1.62 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 500 шт
Купить