Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр анкера
Номинальный диаметр бура (d 0)
Эффективная глубина анкеровки (h ef)
Крутящий момент анкеровки (T inst)
Спрятать arrow
Глубина отверстия (h 0)
Мин./макс. требуемая длина резьбы
Длина анкера (L H)
Применяется для забивных анкеров
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f)
Покрытие
Цена
Показать еще фильтров 6 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

Знижка -68 %
1100 грн/шт
352.02 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -68 %
1100 грн/шт
352.02 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1100 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
67.62 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 50 шт
Предзаказ
85.68 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 50 шт
Предзаказ
Знижка -79 %
42.31 грн/шт
8.88 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 59 шт
Купить
⭐ Категория товаров Анкеры забивные, сжатая зона
⭐ Количество товаров в наличии 13
⭐ Самый дешевый товар 3.66 грн
⭐ Самый дорогой товар 1100 грн

Анкеры забивные с сжатой зоной от Wurth - это специальные крепежные изделия, предназначенные для крепления объектов к различным поверхностям, таким как бетон, кирпич или камень. Они обеспечивают надежное и прочное крепление благодаря своей особой конструкции с сжатой зоной.

Особенности и преимущества забивных анкеров с сжатой зоной от Wurth:

  1. Конструкция с сжатой зоной: Анкеры имеют специальную геометрию, которая позволяет им компрессироваться при установке в отверстие. Это обеспечивает плотное прилегание анкера к стенке отверстия и повышает его устойчивость.

  2. Простота установки: Забивные анкеры легко устанавливаются в отверстия с помощью ударного инструмента, такого как перфоратор. Это делает процесс монтажа быстрым и удобным.

  3. Высокая нагрузочная способность: Анкеры с сжатой зоной обладают высокой нагрузочной способностью, что делает их подходящими для крепления объектов среднего и высокого веса.

  4. Надежное крепление: Благодаря своей специальной конструкции, забивные анкеры обеспечивают надежное и стойкое крепление, которое выдерживает воздействие механических нагрузок и вибраций.

  5. Подходят для различных поверхностей: Анкеры с сжатой зоной могут использоваться на различных поверхностях, включая бетон, кирпич и камень, что делает их универсальным решением для различных проектов.

  6. Дополнительные покрытия: Некоторые анкеры могут иметь специальные покрытия, которые обеспечивают дополнительную защиту от коррозии и агрессивных сред.

  7. Устойчивость к влажности: Анкеры от Wurth спроектированы с учетом особенностей различных условий эксплуатации, в том числе влажных условий, что делает их устойчивыми к воздействию влаги.

Анкеры забивные с сжатой зоной от Wurth представляют собой надежное и эффективное решение для крепления различных объектов на различных поверхностях. Их простота установки, высокая нагрузочная способность и надежность делают их популярным выбором для различных строительных и монтажных проектов.

Правильный выбор глубины, диаметра и длины анкеров зависит от ряда факторов, которые необходимо учитывать при выполнении установочных работ. Вот некоторые важные шаги, которые помогут вам выбрать соответствующие параметры:

  1. Тип поверхности: Определите тип поверхности, к которой вы будете крепить анкеры. Различные материалы, такие как бетон, кирпич или камень, могут требовать различных характеристик анкеров.

  2. Нагрузка: Оцените максимальную нагрузку, которую должны выдержать анкеры. Учитывайте не только вес объекта, который будет крепиться, но и другие факторы, такие как динамические нагрузки, вибрации и т.д.

  3. Глубина установки: Глубина установки анкеров должна быть достаточной, чтобы обеспечить прочное и надежное крепление. Учитывайте толщину объекта, который вы крепите, и прибавьте к этому необходимый зазор.

  4. Диаметр: Диаметр анкеров должен быть подобран таким образом, чтобы обеспечить необходимую нагрузочную способность. Обычно, чем больше диаметр анкера, тем выше его нагрузочная способность.

  5. Длина: Длина анкеров должна быть достаточной для проникновения в материал и обеспечения надежного крепления. Учтите толщину стенки или слоя, к которому будет прикреплен анкер, и выберите анкер с соответствующей длиной.

  6. Техническая информация: Производители обычно предоставляют техническую документацию, которая содержит рекомендации по выбору глубины, диаметра и длины анкеров для различных условий и типов поверхностей. Используйте эту информацию вместе с оценкой требований вашего проекта.

  7. Советы профессионалов: Если у вас возникают сомнения или вопросы относительно выбора правильных параметров анкеров, лучше всего проконсультироваться с профессиональными специалистами или инженерами, которые имеют опыт в крепежных работах.

Учитывайте эти факторы и рекомендации производителей, чтобы выбрать анкеры с правильной глубиной, диаметром и длиной, которые обеспечат надежное и безопасное крепление для вашего проекта.