- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Анкерно-дюбельная техника
- Анкеры металлические для высоких нагрузок
- Анкеры забивные, сжатая зона
- Забивной анкер с выступом
Фильтр
Диаметр анкера
Диаметр анкера
3
1
2
3
Номинальный диаметр бура (d 0)
Номинальный диаметр бура (d 0)
3
3
2
1
Эффективная глубина анкеровки (h ef)
Эффективная глубина анкеровки (h ef)
1
4
2
2
Крутящий момент анкеровки (T inst)
Крутящий момент анкеровки (T inst)
3
3
2
1
Спрятать
Глубина отверстия (h 0)
Глубина отверстия (h 0)
1
4
2
2
Мин./макс. требуемая длина резьбы
Мин./макс. требуемая длина резьбы
2
1
1
1
1
1
1
1
Показать еще
4
Сховати
Длина анкера (L H)
Длина анкера (L H)
1
4
2
2
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f)
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f)
3
1
1
3
1
Показать еще
1
Сховати
Цена
Цена
-
грн
3.66
7.32
10.98
33.81
67.62
Показать еще фильтров 4
Спрятать
Топ товаров, что покупаются
67.62 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
| ⭐ Категория товаров | Забивной анкер с выступом |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 7 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 3.66 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 67.62 грн |