Забивной анкер W-ED/S-BND
Фильтр
Версии товара Забивной анкер W-ED/S-BND
Номер товара
Диаметр анкера
Номинальный диаметр ...
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Анкер забивной W-ED/S FLG M10x30мм
Номер товара 0904040101
Техническая информация
| Диаметр анкера | 10 мм |
| Мин./макс. требуемая длина резьбы | 10-12 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 12 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 12 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 15 Нм |
| Глубина отверстия (h 0) | 30 мм |
| Длина анкера (L H) | 30 мм |
| Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 30 мм |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Анкер забивной W-ED/S FLG M10x40мм
Номер товара 090404010
Техническая информация
| Диаметр анкера | 10 мм |
| Мин./макс. требуемая длина резьбы | 11-15 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 12 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 12 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 15 Нм |
| Глубина отверстия (h 0) | 40 мм |
| Длина анкера (L H) | 40 мм |
| Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 40 мм |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Анкер забивной W-ED/S FLG M12x25мм
Номер товара 0904040120
Техническая информация
| Диаметр анкера | 12 мм |
| Мин./макс. требуемая длина резьбы | 12-12 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 15 мм |
| Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 25 мм |
| Длина анкера (L H) | 25 мм |
| Глубина отверстия (h 0) | 25 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 35 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 35 Нм |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Анкер забивной W-ED/S FLG M6x25мм
Номер товара 0904040006
Техническая информация
| Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 25 мм |
| Глубина отверстия (h 0) | 25 мм |
| Длина анкера (L H) | 25 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 4 Нм |
| Диаметр анкера | 6 мм |
| Мин./макс. требуемая длина резьбы | 6-12 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 7 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 8 мм |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Анкер забивной W-ED/S FLG M8x25мм
Номер товара 0904040008
Техническая информация
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 10 мм |
| Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 25 мм |
| Глубина отверстия (h 0) | 25 мм |
| Длина анкера (L H) | 25 мм |
| Диаметр анкера | 8 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 8 Нм |
| Мин./макс. требуемая длина резьбы | 8-12 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 9 мм |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Анкер забивной W-ED/S FLG M8x30мм
Номер товара 090404008
Техническая информация
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 10 мм |
| Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 30 мм |
| Глубина отверстия (h 0) | 30 мм |
| Длина анкера (L H) | 30 мм |
| Диаметр анкера | 8 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 8 Нм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 9 мм |
| Мин./макс. требуемая длина резьбы | 9-13 мм |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Анкер забивной W-ED/S FLG M8x40мм
Номер товара 0904040081
Техническая информация
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 10 мм |
| Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 40 мм |
| Глубина отверстия (h 0) | 40 мм |
| Длина анкера (L H) | 40 мм |
| Диаметр анкера | 8 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 8 Нм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 9 мм |
| Мин./макс. требуемая длина резьбы | 9-20 мм |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Анкер забивной W-ED/S FLG M10x25мм
Номер товара 0904040100
Техническая информация
| Диаметр анкера | 10 мм |
| Мин./макс. требуемая длина резьбы | 10-12 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 12 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 12 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 15 Нм |
| Глубина отверстия (h 0) | 25 мм |
| Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 25 мм |
| Длина анкера (L H) | 25 мм |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Анкер забивной W-ED/S FLG M12x50мм
Номер товара 090404012
Техническая информация
| Диаметр анкера | 12 мм |
| Мин./макс. требуемая длина резьбы | 13-18 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 14 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 15 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 35 Нм |
| Глубина отверстия (h 0) | 50 мм |
| Длина анкера (L H) | 50 мм |
| Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 50 мм |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Забивной анкер W-ED/S-BND |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 7 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 3.66 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 67.62 грн |