Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Анкер забивной W-ED/S FLG M12x25мм
Скидка -52 %
Фото - 2 - Анкер забивной W-ED/S FLG M12x25мм
Скидка -52 %
Фото - 1 - Анкер забивной W-ED/S FLG M12x25мм
Фото - 2 - Анкер забивной W-ED/S FLG M12x25мм

Анкер забивной W-ED/S FLG M12x25мм (0904040120)

Анкер забивной W-ED/S FLG (A2K) M12x25 С буртиком Оцинкованная сталь
Номер товара 0904040120
В наличии
Цена:
19.08 грн/шт
-52 %
9.16 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 50 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Оцинкованная сталь. Индивидуальное крепление: бетон без трещин. Многоточечное крепление: бетон с трещинами и без. Небольшая глубина высверливаемого отверстия Высокая несущая способность Визуальный контроль посадки и защита рук при установке с помощью специального инструмента с маркировкой/без маркировки Нагрузка может быть приложена сразу после установки Закрепляемый компонент можно легко снять в любой момент W-ED/S оснащен буртиком, который позволяет установить анкер заподлицо к поверхности и не дает ему проскользнуть глубже в отверстие (более безопасная установка) Компонент можно закрепить с помощью крепежного винта или резьбового стержня
Диаметр анкера 12 мм
Мин./макс. требуемая длина резьбы 12-12 мм
Номинальный диаметр бура (d 0) 15 мм
Эффективная глубина анкеровки (h ef) 25 мм
Длина анкера (L H) 25 мм
Глубина отверстия (h 0) 25 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) 35 мм
Крутящий момент анкеровки (T inst) 35 Нм
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Область применения Индивидуальное крепления: бетон C20/25 - C50/60 (сжатая зона бетона) Многоточечное крепления: крепление ненесущих систем (сжатая и растянутая зона бетона) Предназначен для средних и низких нагрузок Небольшая глубина отверстия Подходит для крепления резьбовых стержней, металлических конструкций, металлических профилей, решеток, кабель-каналов, трубопроводов, монтажных профилей и т. Д. Надежный монтаж с помощью специального устройства для установки анкера и визуальный контроль правильного монтажа Деталь крепится с помощью винта или резьбовой шпильки W-ED/S разрешается устанавливать только в сухих помещениях

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Оцинкованная сталь. Индивидуальное крепление: бетон без трещин. Многоточечное крепление: бетон с трещинами и без. Небольшая глубина высверливаемого отверстия Высокая несущая способность Визуальный контроль посадки и защита рук при установке с помощью специального инструмента с маркировкой/без маркировки Нагрузка может быть приложена сразу после установки Закрепляемый компонент можно легко снять в любой момент W-ED/S оснащен буртиком, который позволяет установить анкер заподлицо к поверхности и не дает ему проскользнуть глубже в отверстие (более безопасная установка) Компонент можно закрепить с помощью крепежного винта или резьбового стержня
Характеристики arrow_down
Диаметр анкера 12 мм
Мин./макс. требуемая длина резьбы 12-12 мм
Номинальный диаметр бура (d 0) 15 мм
Эффективная глубина анкеровки (h ef) 25 мм
Длина анкера (L H) 25 мм
Глубина отверстия (h 0) 25 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) 35 мм
Крутящий момент анкеровки (T inst) 35 Нм
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Применение arrow_down
Область применения Индивидуальное крепления: бетон C20/25 - C50/60 (сжатая зона бетона) Многоточечное крепления: крепление ненесущих систем (сжатая и растянутая зона бетона) Предназначен для средних и низких нагрузок Небольшая глубина отверстия Подходит для крепления резьбовых стержней, металлических конструкций, металлических профилей, решеток, кабель-каналов, трубопроводов, монтажных профилей и т. Д. Надежный монтаж с помощью специального устройства для установки анкера и визуальный контроль правильного монтажа Деталь крепится с помощью винта или резьбовой шпильки W-ED/S разрешается устанавливать только в сухих помещениях
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
207.82 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
9.6 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
Знижка -30 %
146.4 грн/шт
102.48 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -57.2 %
97.42 грн/шт
41.7 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2700 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить