Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Инструмент для обжима Wurth C161 0,5–16,0мм²
Фото - 1 - Инструмент для обжима Wurth C161 0,5–16,0мм²
Фото - 1 - Инструмент для обжима Wurth C161 0,5–16,0мм²

Инструмент для обжима Wurth C161 0,5–16,0мм² (055710)

Инструмент для обжима Wurth C161 0,5–16,0мм²
Номер товара 055710
В наличии
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Для трубчастих кабельних наконечників.

  • Для обтиску трубчастих наконечників перерізом від 0,5 до 16 мм2.
Материал рукоятки Пластик
Сечение проволоки, мин./макс. 0,5-16 мм²
Длина (L) 190 мм
Количество мест обжима 8 шт.
Покрытие Вороненый
Материал Инструментальная сталь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Для трубчастих кабельних наконечників.

  • Для обтиску трубчастих наконечників перерізом від 0,5 до 16 мм2.
Характеристики arrow_down
Материал рукоятки Пластик
Сечение проволоки, мин./макс. 0,5-16 мм²
Длина (L) 190 мм
Количество мест обжима 8 шт.
Покрытие Вороненый
Материал Инструментальная сталь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -57.2 %
97.42 грн/шт
41.7 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2700 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить