Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Топ товаров, что покупаются

2298 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
312 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
312 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
347.21 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить

Отзывы

Бокорезы для электронного монтажа, круглая головка

16.04.2024

Они идеально режут провода, не мнут их и не повреждают изоляцию. Ручки бокорезов удобные, эргономичные, с них не скользит рука. Я очень доволен этой покупкой и всем рекомендую!

Клещи трубные COBRA 250 мм Wurth

24.05.2023

Очень хорошие клещи. Имею такие, полный набор всех размеров от самых миниатюрных 150мм до полметровых 540 только у меняони книпекс называються ,но на этих тоже книпекс написано так что думаю одно и тоже.

Клещи трубные COBRA, 180 мм, DIN ISO 8976

24.05.2023

А это точно вюрт ? А то на книпекс очень похоже .

⭐ Категория товаров Щипцы, клещи и пинцеты
⭐ Количество товаров в наличии 107
⭐ Самый дешевый товар 300 грн
⭐ Самый дорогой товар 10920 грн

Шарнірно-губцевий інструмент від WURTH:

Щипцы, клещи и пинцеты от Wurth представляют собой широкий ассортимент инструментов, разработанных для точных и разнообразных задач в мире ремонта, технического обслуживания и производства.

Они сочетают в себе высокое качество материалов, эргономичный дизайн и функциональность, что делает их незаменимыми в профессиональной сфере и для домашних мастеров.

Характеристики инструментов:

  1. Разнообразие типов: Ассортимент включает в себя различные типы щипцов, клещей и пинцетов, в том числе универсальные, гибкие, изогнутые, шарнирные и другие.

  2. Эргономичный дизайн: Инструменты имеют удобные эргономичные рукоятки, обеспечивающие комфортное использование и хороший захват.

  3. Материалы: Используются высокопрочные материалы, такие как хром-ванадиевая сталь, обеспечивающие долгий срок службы и надежность.

  4. Функциональность: Каждый тип инструмента предназначен для определенных задач - захвата, извлечения, сжатия или иной манипуляции с различными объектами.

Преимущества инструментов от Wurth:

  1. Универсальность применения: Благодаря разнообразию типов и функций, эти инструменты находят применение в различных сферах, включая электромонтажные работы, ремонтные операции, работу с электроникой и др.

  2. Прецизионность и надежность: Инструменты обеспечивают точные и надежные действия, что особенно важно при работе с мелкими или хрупкими объектами.

  3. Высокое качество: Продукция Wurth изготавливается из высококачественных материалов, что гарантирует долгий срок службы и надежную работу.

  4. Продуманный дизайн: Эргономичный дизайн обеспечивает удобство использования и минимизирует усталость при продолжительной работе.

Щипцы, клещи и пинцеты от Wurth — это надежные и эффективные инструменты, которые помогут вам справляться с различными задачами, обеспечивая точность, надежность и комфорт при работе. Будь то профессиональные мастера или любители ремонта, они найдут в этом ассортименте подходящий инструмент для своих нужд.

При выборе щипцов, клещей и пинцетов от Wurth следует обращать внимание на ряд ключевых характеристик, которые определяют функциональность, надежность и удобство использования этих инструментов:

  1. Тип инструмента: Важно выбрать подходящий тип инструмента в зависимости от задачи: щипцы для захвата, клещи для обрезания или формирования объектов, пинцеты для точной работы с мелкими предметами.

  2. Материалы: Обратите внимание на материал изготовления. Высококачественные материалы, такие как хром-ванадиевая сталь, обеспечивают прочность, устойчивость к износу и долгий срок службы.

  3. Эргономичность: Хорошие щипцы, клещи и пинцеты должны иметь удобные рукоятки, которые не скользят в руках и обеспечивают хороший захват.

  4. Функциональность: Определите, насколько широкий спектр задач может выполнять данный инструмент. Чем более функциональный инструмент, тем универсальнее он будет в использовании.

  5. Размеры и форма: Размеры и форма инструмента должны соответствовать задаче. Например, для работы с мелкими предметами могут потребоваться узкие и острые щипцы или пинцеты.

  6. Прецизионность: Важно, чтобы инструмент обеспечивал точную и аккуратную работу, особенно при работе с мелкими или хрупкими объектами.

  7. Механизмы и регулировки: Наличие различных механизмов и регулировок может повысить удобство использования и эффективность инструмента.

  8. Безопасность: Убедитесь, что инструмент обладает соответствующими безопасными характеристиками, такими как защитные покрытия или блокировки.

Обращая внимание на эти характеристики, вы сможете выбрать оптимальные щипцы, клещи и пинцеты от Wurth, которые наилучшим образом подойдут для ваших потребностей и задач.