Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Длина (l1)
Диапазон зажима, мин./макс.
Длина губок (L2)
Диаметр штифта (D1)
Спрятать arrow
Длина крючка (L3)
Цена
Показать еще фильтров 1 Спрятать arrow

Съем. ст. кол. вала, DIN 5254, фор. B

Съем. ст. кол. вала, DIN 5254, фор. B

Съем. ст. кол. вала, DIN 5254, фор. B

Съем. ст. кол. вала, DIN 5254, фор. B

Доступно в виде 5 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Съем. ст. кол. вала, DIN 5254, фор. B

Номер товара
Длина (l1)
Диапазон зажима, мин...
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
07140217
В наличии
130 мм
10-25 мм
- +
1 шт
1297.32 грн
Съемник стопорных колец Wurth для валов тип B 10-25мм
07140218
В наличии
165 мм
19-60 мм
- +
1 шт
1307.16 грн
Съемник стопорных колец Wurth для валов тип B 19-60мм
07140216
В наличии
130 мм
3-10 мм
- +
1 шт
1320 грн
Съемник стопорных колец Wurth для валов тип B 3-10мм
07140219
В наличии
210 мм
40-100 мм
- +
1 шт
1504.92 грн
Съемник стопорных колец Wurth для валов тип B 40-100мм
07140220
В наличии
305 мм
85-140 мм
- +
1 шт
2395.44 грн
Съемник стопорных колец Wurth для валов тип B 85-140мм

Топ товаров, что покупаются

⭐ Категория товаров Съем. ст. кол. вала, DIN 5254, фор. B
⭐ Количество товаров в наличии 5
⭐ Самый дешевый товар 1297.32 грн
⭐ Самый дорогой товар 2395.44 грн

Думка експерта

Коли треба зняти стопорне кільце без ризику пошкодження — беру Знімач стопорних кілець Wurth для валів тип B

Експерт Назар

Стопорні кільця — дрібна деталь, але велика відповідальність. І коли клієнт каже: "Мені треба акуратно, без зламаних кілець і подряпаних валів", я використовую знімач знімач стопорних кілець Wurth для валів тип B. Це інструмент, який робить роботу чисто і без нервів.

Чому він незамінний? По-перше, відповідність DIN 5254 — гарантія точності та правильного захвату. По-друге, форма губок — ідеально підходить для внутрішніх стопорних кілець, не ковзає і не деформує деталь. І головне — якість Wurth: сталь міцна, ручки з покриттям, яке не ковзає навіть у масляних умовах.

З практики: на ремонті редуктора треба було зняти кільце з глибокого посадкового місця. З дешевим інструментом — ризик зірвати або пошкодити вал. А Wurth — зробив роботу за секунди, без зайвих рухів. Майстер каже: "Це як хірургічний інструмент для механіки — точність і безпека".

Часто питають:

"Який інструмент для стопорних кілець реально працює?"
"Щось для внутрішніх кілець без ризику пошкодження?"
"Інструмент, який не ковзає і не ламається?"

Відповідь — Wurth DIN 5254 FOR-B. Якщо шукаєте знімач стопорних кілець, інструмент для точного демонтажу, або просто хочете мати рішення, яке не підведе — це саме те.

Моя порада: не ризикуйте деталями через слабкий інструмент. Краще мати знімач, який працює чітко і без компромісів.