Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Съемник стопорных колец Wurth для валов тип B 19-60мм
Фото - 1 - Съемник стопорных колец Wurth для валов тип B 19-60мм
Фото - 2 - Съемник стопорных колец Wurth для валов тип B 19-60мм
Фото - 3 - Съемник стопорных колец Wurth для валов тип B 19-60мм
Фото - 1 - Съемник стопорных колец Wurth для валов тип B 19-60мм
Фото - 2 - Съемник стопорных колец Wurth для валов тип B 19-60мм
Фото - 3 - Съемник стопорных колец Wurth для валов тип B 19-60мм

Съемник стопорных колец Wurth для валов тип B 19-60мм (07140218)

Съемник стопорных колец Wurth для валов тип B 19-60мм СЪЁМНИК-СТОП.КОЛЕЦ-ВАЛ-19-60MM
Номер товара 07140218
В наличии
Цена:
1307.16 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Для стопорных колец вала

  • Стандарт: ДИН 5254
  • Ручка: с пластиковым покрытием
  • Гарантирует надежный захват, предотвращает скольжение
  • Наконечник из прессованной пружинной стали
  • Оптимизированная стабильность даже при заклинивании колец.

Вставленные советы

  • Обеспечивает максимальную прочность при ослаблении заклинивших колец и позволяет устанавливать кольца с минимальным перекосом.
  • Резьбовое и монтажное соединение
  • Высокая точность и оптимизированное движение.
  • Большие установочные поверхности
  • Кольца установлены без кручения.

Плоскогубцы

  • Узкая конструкция для оптимального доступа к заготовке, в том числе в труднодоступных местах.
  • Внутренняя пружина
  • Внутреннее резьбовое соединение для защиты
  • Не мешает работе
  • Не может быть испачкан или потерян
Диаметр штифта (D1) 1,8 мм
Длина крючка (L3) 15 мм
Длина (l1) 165 мм
Диапазон зажима, мин./макс. 19-60 мм
Длина губок (L2) 40 мм
Форма B
Материал Сталь
Область применения Съемники для наружных стопорных колец (вала).

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Для стопорных колец вала

  • Стандарт: ДИН 5254
  • Ручка: с пластиковым покрытием
  • Гарантирует надежный захват, предотвращает скольжение
  • Наконечник из прессованной пружинной стали
  • Оптимизированная стабильность даже при заклинивании колец.

Вставленные советы

  • Обеспечивает максимальную прочность при ослаблении заклинивших колец и позволяет устанавливать кольца с минимальным перекосом.
  • Резьбовое и монтажное соединение
  • Высокая точность и оптимизированное движение.
  • Большие установочные поверхности
  • Кольца установлены без кручения.

Плоскогубцы

  • Узкая конструкция для оптимального доступа к заготовке, в том числе в труднодоступных местах.
  • Внутренняя пружина
  • Внутреннее резьбовое соединение для защиты
  • Не мешает работе
  • Не может быть испачкан или потерян
Характеристики arrow_down
Диаметр штифта (D1) 1,8 мм
Длина крючка (L3) 15 мм
Длина (l1) 165 мм
Диапазон зажима, мин./макс. 19-60 мм
Длина губок (L2) 40 мм
Форма B
Материал Сталь
Применение arrow_down
Область применения Съемники для наружных стопорных колец (вала).
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
5576.46 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии