- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Щипцы, клещи и пинцеты
- Пассатижи комбинированные
- Пассатижи комбинированные
Фильтр
Длина (L)
Длина (L)
1
1
1
Покрытие
Покрытие
3
3
Длина (L)
Длина (L)
1
1
1
Длина в дюймах (L)
Длина в дюймах (L)
1
1
1
Спрятать
Макс. диаметр реза проволоки средней твердости
Макс. диаметр реза проволоки средней твердости
2
1
1
1
1
Показать еще
1
Сховати
Макс. диаметр реза твердой проволоки
Макс. диаметр реза твердой проволоки
1
1
2
2
Макс. диаметр реза проволоки из алюминия/меди
Макс. диаметр реза проволоки из алюминия/меди
1
1
1
Цена
Цена
-
грн
459.96
919.92
1379.88
918.48
1836.96
Показать еще фильтров 3
Спрятать
Пассатижи комбинированные
Фильтр
Топ товаров, что покупаются
459.96 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
497.76 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
535.56 грн/шт
В наличии
1836.96 грн/шт
В наличии
1567.56 грн/шт
В наличии
1764 грн/шт
В наличии
| ⭐ Категория товаров | Пассатижи комбинированные |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 4 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 459.96 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 1836.96 грн |