Пассатижи комбинированные RED STRIPE
Пассатижи комбинированные RED STRIPE
Пассатижи комбинированные RED STRIPE
Версии товара Пассатижи комбинированные RED STRIPE
Техническая информация
| Макс. диаметр реза твердой проволоки | 2,5 мм |
| Длина (L) | 200 мм |
| Материал рукоятки | 2-компонентный пластик |
| Макс. диаметр реза проволоки средней твердости | 3,0 мм |
| ISO | 5746 |
| Материал | Сталь хромованадиевая |
| Покрытие | Хромированное / никелированное |
Техническая информация
| Длина (L) | 160 мм |
| Макс. диаметр реза проволоки средней твердости | 2,6 мм |
| Материал рукоятки | 2-компонентный пластик |
| ISO | 5746 |
| Материал | Сталь хромованадиевая |
| Покрытие | Хромированное / никелированное |
| Макс. диаметр реза твердой проволоки | 2,0 мм |
Техническая информация
| Длина (L) | 180 мм |
| Макс. диаметр реза твердой проволоки | 2,2 мм |
| Макс. диаметр реза проволоки средней твердости | 2,6 мм |
| Материал рукоятки | 2-компонентный пластик |
| ISO | 5746 |
| Материал | Сталь хромованадиевая |
| Покрытие | Хромированное / никелированное |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Пассатижи комбинированные RED STRIPE |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 1 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 459.96 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 535.56 грн |
Коли треба універсальний захват — Пасатижі комбіновані RED STRIPE

Є інструменти для вузьких задач, а є ті, що виручають завжди. І коли клієнт каже: "Мені треба щось, щоб і затиснути, і перекусити, і підкрутити", я рекомендую пасатижі Wurth Red Stripe. Це класика, яка поєднує силу, точність і комфорт.
Чому вони топ? По-перше, комбіновані губки — можна тримати плоскі деталі, круглі елементи, а ще є зона для перекушування дроту. По-друге, загартована сталь — не гнеться, не стирається, навіть при серйозному навантаженні. І головне — ручки з покриттям, які не ковзають і не натирають, навіть коли працюєш довго.
З практики: на монтажі металопластикових конструкцій треба було і тримати профіль, і перекусити дріт, і підтягнути кріплення. З одним інструментом зробили все. Майстер каже: "Це як три інструменти в одному — і місце економить, і час".
Часто питають:
"Які пасатижі реально універсальні?"
"Щось для монтажу, ремонту, електрики?"
"Інструмент, який не ковзає і не ламається?"
Відповідь — Пасатижі комбіновані RED STRIPE. Якщо шукаєте комбіновані пасатижі, інструмент для дрібних і середніх робіт, або просто хочете мати надійний захват — це саме те.
Моя порада: універсальність — це не компроміс, а перевага. І коли треба зробити більше з меншим — краще мати інструмент, який справляється з усім.