Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Длина (L)
Длина в дюймах (L)
Макс. диаметр реза проволоки средней твердости
Макс. диаметр реза твердой проволоки
Спрятать arrow
Макс. диаметр реза проволоки из алюминия/меди
Цена
Показать еще фильтров 1 Спрятать arrow

Пассатижи ZEBRA DIN ISO 5746

Пассатижи ZEBRA DIN ISO 5746

Пассатижи ZEBRA DIN ISO 5746

Пассатижи ZEBRA DIN ISO 5746

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Пассатижи ZEBRA DIN ISO 5746

Номер товара
Длина (L)
Длина в дюймах (L)
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
071401554
В наличии
160 мм
6 1/2 дюйма
- +
1 шт
1567.56 грн
Пассатижи комбинированные Wurth ZEBRA 170мм
071401555
В наличии
180 мм
7 дюймов
- +
1 шт
1764 грн
Пассатижи комбинированные Wurth ZEBRA 180мм
071401556
В наличии
200 мм
8 дюймов
- +
1 шт
1836.96 грн
Пассатижи комбинированные Wurth ZEBRA 200мм

Топ товаров, что покупаются

1836.96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1567.56 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1764 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Пассатижи ZEBRA DIN ISO 5746
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 1567.56 грн
⭐ Самый дорогой товар 1836.96 грн

Думка експерта

Коли треба сила і точність в одному — беру пасатижі Wurth ZEBRA

Експерт Назар

Є інструменти, які просто виконують роботу. А є ті, що роблять її комфортною і надійною. І коли клієнт каже: "Мені треба щось, щоб тримати міцно, перекусити дріт і не боятись, що зламається", я рекомендую пасатижі Wurth ZEBRA DIN ISO 5746. Це професійний інструмент, який служить роками.

Чому саме вони? По-перше, відповідність DIN ISO 5746 — гарантія точності та довговічності. По-друге, індукційно загартовані ріжучі кромки — легко перекушують дріт, навіть твердий. І головне — ручки SoftGrip: не ковзають, не натирають, навіть при тривалій роботі.

З практики: на монтажі металоконструкцій треба було і тримати профіль, і перекусити кабель. З одним інструментом зробили все — без люфту, без зайвих рухів. Майстер каже: "Це як броня для рук — міцно, зручно і без компромісів".

Часто питають:

"Які пасатижі реально витримують навантаження?"
"Щось для монтажу, електрики, дрібних робіт?"
"Інструмент, який не ковзає і не ламається?"

Відповідь — Пасатижі ZEBRA Wurth. Якщо шукаєте комбіновані пасатижі для професійного використання, інструмент для точних і силових робіт, або просто хочете мати щось, що служить роками — це саме те.

Моя порада: не економте на інструменті, який у руках щодня. Бо коли справа в силі і точності — краще мати Wurth.