Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пассатижи комбинированные Wurth ZEBRA 200мм
Фото - 1 - Пассатижи комбинированные Wurth ZEBRA 200мм
Фото - 2 - Пассатижи комбинированные Wurth ZEBRA 200мм
Фото - 1 - Пассатижи комбинированные Wurth ZEBRA 200мм
Фото - 2 - Пассатижи комбинированные Wurth ZEBRA 200мм

Пассатижи комбинированные Wurth ZEBRA 200мм (071401556)

Пассатижи комбинированные Wurth ZEBRA 200мм ZEBRA
Номер товара 071401556
В наличии
Цена:
1836.96 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Захват 2K для захвата, удержания и резки твердых и мягких проводов и кабелей

  • ДИН ИСО 5746
  • Конструкция из высококачественной стали обеспечивает долгий срок службы инструмента и точность захватных и режущих поверхностей.
  • Сверхдлинное лезвие также подходит для более толстых кабелей
  • Эргономичная и нескользящая комфортная рукоятка из 2К с узким профилем воротника для комфортной работы и оптимальной передачи усилия
  • Прецизионные лезвия с индукционной закалкой
  • Отверстие горелки для захвата круглых материалов
  • Поверхность: полностью отшлифована и хромирована
  • Соединение: соединение внахлестку
Макс. диаметр реза проволоки из алюминия/меди 13 мм
Макс. сечение реза проволоки из алюминия/меди 16 мм²
Макс. диаметр реза твердой проволоки 2,5 мм
Длина (L) 200 мм
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Макс. диаметр реза проволоки средней твердости 3,8 мм
ISO 5746
Длина в дюймах (L) 8 дюймов
Материал Сталь
Покрытие Хромированный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Захват 2K для захвата, удержания и резки твердых и мягких проводов и кабелей

  • ДИН ИСО 5746
  • Конструкция из высококачественной стали обеспечивает долгий срок службы инструмента и точность захватных и режущих поверхностей.
  • Сверхдлинное лезвие также подходит для более толстых кабелей
  • Эргономичная и нескользящая комфортная рукоятка из 2К с узким профилем воротника для комфортной работы и оптимальной передачи усилия
  • Прецизионные лезвия с индукционной закалкой
  • Отверстие горелки для захвата круглых материалов
  • Поверхность: полностью отшлифована и хромирована
  • Соединение: соединение внахлестку
Характеристики arrow_down
Макс. диаметр реза проволоки из алюминия/меди 13 мм
Макс. сечение реза проволоки из алюминия/меди 16 мм²
Макс. диаметр реза твердой проволоки 2,5 мм
Длина (L) 200 мм
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Макс. диаметр реза проволоки средней твердости 3,8 мм
ISO 5746
Длина в дюймах (L) 8 дюймов
Материал Сталь
Покрытие Хромированный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
123.6 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
Знижка -66.8 %
466.55 грн/шт
154.98 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить