Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Бокорезы для электронного монтажа, круглая головка
Фото - 1 - Бокорезы для электронного монтажа, круглая головка
Фото - 2 - Бокорезы для электронного монтажа, круглая головка
Фото - 3 - Бокорезы для электронного монтажа, круглая головка
Фото - 4 - Бокорезы для электронного монтажа, круглая головка
Фото - 1 - Бокорезы для электронного монтажа, круглая головка
Фото - 2 - Бокорезы для электронного монтажа, круглая головка
Фото - 3 - Бокорезы для электронного монтажа, круглая головка
Фото - 4 - Бокорезы для электронного монтажа, круглая головка

Бокорезы для электронного монтажа, круглая головка (07140736)

Бокорезы для электронного монтажа, круглая головка, с небольшой фаской КУСАЧКИ-ТОРЦЕВЫЕ-EL-RD-KL.FS
Номер товара 07140736
Нет в наличии
Цена:
3153.42 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Бокорезы с небольшой фаской, круглая головка. Прецизионные, для тонких монтажных работ – захват, фиксация, изгиб.
  • Стандарт: DIN ISO 9655
  • Рукоятка: Мягкий удобный хват выступов рукоятки
  • Шарнир: Гладкие отшлифованные поверхности захвата
  • Соединения : Коробчатый шарнир, открывающая пружина
  • Головка: С полировкой
Диаметр реза мягкой проволоки, мин./макс. 0,3-1,6 мм
Макс. диаметр реза проволоки средней твердости 1,2 мм
Ширина губок 11 мм
Длина 115 мм
Длина режущей кромки 14 мм
Толщина губок 7,5 мм
Сергей 16.04.2024

Они идеально режут провода, не мнут их и не повреждают изоляцию. Ручки бокорезов удобные, эргономичные, с них не скользит рука. Я очень доволен этой покупкой и всем рекомендую!

Дмитрий 23.04.2024

отлично справляются с тонкими проводами, не деформируя их.

Егор 27.04.2024

С их помощью я могу легко и аккуратно обрезать тонкие провода, не боясь повредить их. Бокорезы очень острые и имеют тонкую режущую кромку, что позволяет мне работать с максимальной точностью.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Бокорезы с небольшой фаской, круглая головка. Прецизионные, для тонких монтажных работ – захват, фиксация, изгиб.
  • Стандарт: DIN ISO 9655
  • Рукоятка: Мягкий удобный хват выступов рукоятки
  • Шарнир: Гладкие отшлифованные поверхности захвата
  • Соединения : Коробчатый шарнир, открывающая пружина
  • Головка: С полировкой
Характеристики arrow_down
Диаметр реза мягкой проволоки, мин./макс. 0,3-1,6 мм
Макс. диаметр реза проволоки средней твердости 1,2 мм
Ширина губок 11 мм
Длина 115 мм
Длина режущей кромки 14 мм
Толщина губок 7,5 мм
Отзывов (3) arrow_down
Сергей 16.04.2024

Они идеально режут провода, не мнут их и не повреждают изоляцию. Ручки бокорезов удобные, эргономичные, с них не скользит рука. Я очень доволен этой покупкой и всем рекомендую!

Дмитрий 23.04.2024

отлично справляются с тонкими проводами, не деформируя их.

Егор 27.04.2024

С их помощью я могу легко и аккуратно обрезать тонкие провода, не боясь повредить их. Бокорезы очень острые и имеют тонкую режущую кромку, что позволяет мне работать с максимальной точностью.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
108 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
651.6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ