Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гострогубці для електромонтажу ZEBRA®, ∅0,3-1,6 мм
Фото - 1 - Гострогубці для електромонтажу ZEBRA®, ∅0,3-1,6 мм
Фото - 2 - Гострогубці для електромонтажу ZEBRA®, ∅0,3-1,6 мм
Фото - 3 - Гострогубці для електромонтажу ZEBRA®, ∅0,3-1,6 мм
Фото - 4 - Гострогубці для електромонтажу ZEBRA®, ∅0,3-1,6 мм
Фото - 1 - Гострогубці для електромонтажу ZEBRA®, ∅0,3-1,6 мм
Фото - 2 - Гострогубці для електромонтажу ZEBRA®, ∅0,3-1,6 мм
Фото - 3 - Гострогубці для електромонтажу ZEBRA®, ∅0,3-1,6 мм
Фото - 4 - Гострогубці для електромонтажу ZEBRA®, ∅0,3-1,6 мм

Гострогубці для електромонтажу ZEBRA®, ∅0,3-1,6 мм (07140736)

Бокорізи для електронного монтажу, кругла головка, з невеликою фаскою кусачки-ТОРЦЕВІ-EL-RD-KL.FS
Номер товару 07140736
Немає в наявності
Ціна:
3153.42 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Бокорізи з невеликою фаскою, кругла головка. Прецизійні, для тонких монтажних робіт - захоплення, фіксація, вигин.
  • Стандарт: DIN ISO 9655
  • Рукоятка: М'який зручний хват виступів рукоятки
  • Шарнір: Гладкі відшліфовані поверхні захвату
  • З'єднання: Коробчатий шарнір, відкриваюча пружина
  • Головка: З поліруванням
Діаметр різу м'якого дроту, мін./макс. 0,3-1,6 мм
Діаметр різу дроту середньої твердості, макс. 1,2 мм
Ширина губок 11 мм
Довжина 115 мм
Довжина ріжучої кромки 14 мм
Товщина губок 7,5 мм
Сергей 16.04.2024

Они идеально режут провода, не мнут их и не повреждают изоляцию. Ручки бокорезов удобные, эргономичные, с них не скользит рука. Я очень доволен этой покупкой и всем рекомендую!

Дмитрий 23.04.2024

отлично справляются с тонкими проводами, не деформируя их.

Егор 27.04.2024

С их помощью я могу легко и аккуратно обрезать тонкие провода, не боясь повредить их. Бокорезы очень острые и имеют тонкую режущую кромку, что позволяет мне работать с максимальной точностью.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Бокорізи з невеликою фаскою, кругла головка. Прецизійні, для тонких монтажних робіт - захоплення, фіксація, вигин.
  • Стандарт: DIN ISO 9655
  • Рукоятка: М'який зручний хват виступів рукоятки
  • Шарнір: Гладкі відшліфовані поверхні захвату
  • З'єднання: Коробчатий шарнір, відкриваюча пружина
  • Головка: З поліруванням
Характеристики arrow_down
Діаметр різу м'якого дроту, мін./макс. 0,3-1,6 мм
Діаметр різу дроту середньої твердості, макс. 1,2 мм
Ширина губок 11 мм
Довжина 115 мм
Довжина ріжучої кромки 14 мм
Товщина губок 7,5 мм
Відгуків (3) arrow_down
Сергей 16.04.2024

Они идеально режут провода, не мнут их и не повреждают изоляцию. Ручки бокорезов удобные, эргономичные, с них не скользит рука. Я очень доволен этой покупкой и всем рекомендую!

Дмитрий 23.04.2024

отлично справляются с тонкими проводами, не деформируя их.

Егор 27.04.2024

С их помощью я могу легко и аккуратно обрезать тонкие провода, не боясь повредить их. Бокорезы очень острые и имеют тонкую режущую кромку, что позволяет мне работать с максимальной точностью.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
241.92 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити