Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кліщі слюсарні Wurth 250мм Zebra
Фото - 1 - Кліщі слюсарні Wurth 250мм Zebra
Фото - 1 - Кліщі слюсарні Wurth 250мм Zebra

Кліщі слюсарні Wurth 250мм Zebra (071401563)

Кліщі трубні переставні, DIN ISO 8976, 250 mm, ZEBRA -арт. 071401 563
Номер товару 071401563
В наявності
Ціна:
2782.32 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Самозатискні трубні кліщі з кнопковим регулюванням

  • Швидке та зручне точне налаштування прямо на заготівлі простим натисканням кнопки
  • Гартовані прецизійні зуби
  • Висока зносостійкість та надійне захоплення
  • Ергономічна та нековзна двокомпонентна комфортна ручка з вузьким буртиком.

Комфортна робота та оптимальна передача зусилля

  • Прекрасне захоплення при тонкому дизайні

Довжина в дюймах (L) 10 дюймів
Діапазон затиску, мін./макс. 10-46 мм
Довжина (L) 250 мм
ISO 8976

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Самозатискні трубні кліщі з кнопковим регулюванням

  • Швидке та зручне точне налаштування прямо на заготівлі простим натисканням кнопки
  • Гартовані прецизійні зуби
  • Висока зносостійкість та надійне захоплення
  • Ергономічна та нековзна двокомпонентна комфортна ручка з вузьким буртиком.

Комфортна робота та оптимальна передача зусилля

  • Прекрасне захоплення при тонкому дизайні

Характеристики arrow_down
Довжина в дюймах (L) 10 дюймів
Діапазон затиску, мін./макс. 10-46 мм
Довжина (L) 250 мм
ISO 8976
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1320.12 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення