- Назад
- Головна
- Каталог товарів
- Ручний та слюсарний інструмент
- Шарнірно-губцевий інструмент
- Кліщі спеціальні
- Кліщі переставні
Топ товарів, що купуються
Відгуки
Кліщі трубні COBRA 250 мм Wurth
Очень хорошие клещи. Имею такие, полный набор всех размеров от самых миниатюрных 150мм до полметровых 540 только у меняони книпекс называються ,но на этих тоже книпекс написано так что думаю одно и тоже.
Кліщі трубні COBRA, 180 мм, DIN ISO 8976
А это точно вюрт ? А то на книпекс очень похоже .
| ⭐ Категорія товарів | Кліщі переставні |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 9 |
| ⭐ Найдешевший товар | 798 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 10386 грн |
Універсальні кліщі Cobra WURTH
Під час ремонту автомобіля або заміни сантехніки виникає потреба у потужному захопленні. Чи то фіксація автомобільної тяги за рахунок потужних зубів, чи демонтаж старого сантехнічного трубопроводу.
В інтернет-магазині WURTH можна купити трубний ключ кобра за вигідною ціною. Ми працюємо по всій Україні, доставляємо до відділення нової пошти або до вас додому. При замовленні від 500 грн. доставка безкоштовна. На нашому сайті ви можете ознайомитися з характеристиками, фото та відгуками на кожен товар.
Високотехнологічні сантехнічні кліщі
Кліщі переставні Knipex WURTH мають ряд переваг.
- Функція потужного змикання губок
- Регулювання захоплення за допомогою простого натискання кнопки
- Спеціально загартовані зубці
- Самозатиск на трубах та гайках для максимальної фіксації
- Технологічне покриття на ручці для ідеального хвату
Універсальні кліщі кобра можна віднести до газових ключів, трубно-важільних, захоплюючих. За рахунок універсальності та надійності даний ключ є у кожній майстерні. Ви можете купити необхідний розмір: 125, 150, 250, 300, 400, 560мм. У нас є два варіанти регулювання за допомогою кнопки і 7-ступінчастого перекидного механізму. Для оптових клієнтів ми надаємо знижки та бонуси. Наші фахівці завжди готові вас проконсультувати та підібрати необхідний ключ.