Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кліщі переставні, 250 mm, RED STRIPE
Фото - 1 - Кліщі переставні, 250 mm, RED STRIPE
Фото - 2 - Кліщі переставні, 250 mm, RED STRIPE
Фото - 3 - Кліщі переставні, 250 mm, RED STRIPE
Фото - 1 - Кліщі переставні, 250 mm, RED STRIPE
Фото - 2 - Кліщі переставні, 250 mm, RED STRIPE
Фото - 3 - Кліщі переставні, 250 mm, RED STRIPE

Кліщі переставні, 250 mm, RED STRIPE (5772001410)

Кліщі переставні, L10IN, 250 mm, RED STRIPE -арт. 5772001410
Номер товару 5772001410
Немає в наявності
Ціна:
798 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Кліщі переставні підходять для різних операцій з механічного та гідравлічного обслуговування трубопроводів. Також використовуються для відкручування та закручування гайок і болтів
  • Виготовлені з хром-ванадієвої сталі 50 CrV
  • Загартовані зубці твердістю 55-65 HRC забезпечують низький знос і стабільний захват
  • Кнопка регулювання та фіксації
  • 24 положення фіксації
  • Самофіксація на гайках, головках гвинтів і трубах
  • Конструкція подвійного шарнірного з'єднання забезпечує високу стабільність
  • Двокомпонентна ручка зі збільшеною контактною поверхнею для кращого розподілу сили та комфортної роботи
  • Двошарове нікелеве покриття для чудової стійкості до корозії та зносу
  • Відповідають стандарту ISO 8976
  • Ручка неізольована
  • Довжина зажимних губок (E) 0 мм
    Довжина (L) 250 мм
    Матеріал ручки 2-компонентний пластик
    Ширина зажимних губок (B) 6,5 мм
    Матеріал Сталь хромованадієва
    Покриття Хромоване / нікельоване

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Кліщі переставні підходять для різних операцій з механічного та гідравлічного обслуговування трубопроводів. Також використовуються для відкручування та закручування гайок і болтів
  • Виготовлені з хром-ванадієвої сталі 50 CrV
  • Загартовані зубці твердістю 55-65 HRC забезпечують низький знос і стабільний захват
  • Кнопка регулювання та фіксації
  • 24 положення фіксації
  • Самофіксація на гайках, головках гвинтів і трубах
  • Конструкція подвійного шарнірного з'єднання забезпечує високу стабільність
  • Двокомпонентна ручка зі збільшеною контактною поверхнею для кращого розподілу сили та комфортної роботи
  • Двошарове нікелеве покриття для чудової стійкості до корозії та зносу
  • Відповідають стандарту ISO 8976
  • Ручка неізольована
  • Характеристики arrow_down
    Довжина зажимних губок (E) 0 мм
    Довжина (L) 250 мм
    Матеріал ручки 2-компонентний пластик
    Ширина зажимних губок (B) 6,5 мм
    Матеріал Сталь хромованадієва
    Покриття Хромоване / нікельоване
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    0.79 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1000 шт
    Передзамовлення
    1.44 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 3 од.
    - +
    х 500 шт
    Купити