Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Кліщі трубні COBRA, 300 мм, DIN ISO 8976
Фото - 2 - Кліщі трубні COBRA, 300 мм, DIN ISO 8976
Фото - 3 - Кліщі трубні COBRA, 300 мм, DIN ISO 8976
Фото - 4 - Кліщі трубні COBRA, 300 мм, DIN ISO 8976
Фото - 1 - Кліщі трубні COBRA, 300 мм, DIN ISO 8976
Фото - 2 - Кліщі трубні COBRA, 300 мм, DIN ISO 8976
Фото - 3 - Кліщі трубні COBRA, 300 мм, DIN ISO 8976
Фото - 4 - Кліщі трубні COBRA, 300 мм, DIN ISO 8976

Кліщі трубні COBRA, 300 мм, DIN ISO 8976 (071502331)

Кліщі трубні, з кнопковим регулюванням, 300 мм, діапазон зажиму: 10-60 мм
Номер товару 071502331
В наявності
Ціна:
2646 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Самозатискні трубні кліщі з кнопковим регулюванням.
  • Пластикова ручка проти ковзання
  • Загартована сталь хрому ванадію
  • Індуктивно загартовані поліровані зуби
  • Захисний механізм запобігає випадковому прищипування пальців рук та від інших травм
  • Коробчатий шарнір
  • Швидке і точне регулювання однією рукою безпосередньо на деталі
  • Захист від ненавмисних змін регулювання
  • Самозатиск на трубах та гайках
  • Без ковзання по деталі
Діапазон затиску, мін./макс. 10-60 мм
Довжина в дюймах (L) 12 дюймів
Товщина губок (C) 14 мм
Ширина зажимних губок (B) 18 мм
Довжина (L) 300 мм
Довжина зажимних губок (E) 40 мм
ISO 8976
Матеріал Сталь хромованадієва
Область застосування Завдяки швидкій і точній перестановці губок і можливості роботи однією рукою трубні кліщі знаходять широке застосування при монтажі трубопроводів, сантехнічних, повітряних і водяних фітингів, болтів, гайок, шпильок і ін.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Самозатискні трубні кліщі з кнопковим регулюванням.
  • Пластикова ручка проти ковзання
  • Загартована сталь хрому ванадію
  • Індуктивно загартовані поліровані зуби
  • Захисний механізм запобігає випадковому прищипування пальців рук та від інших травм
  • Коробчатий шарнір
  • Швидке і точне регулювання однією рукою безпосередньо на деталі
  • Захист від ненавмисних змін регулювання
  • Самозатиск на трубах та гайках
  • Без ковзання по деталі
Характеристики arrow_down
Діапазон затиску, мін./макс. 10-60 мм
Довжина в дюймах (L) 12 дюймів
Товщина губок (C) 14 мм
Ширина зажимних губок (B) 18 мм
Довжина (L) 300 мм
Довжина зажимних губок (E) 40 мм
ISO 8976
Матеріал Сталь хромованадієва
Застосування arrow_down
Область застосування Завдяки швидкій і точній перестановці губок і можливості роботи однією рукою трубні кліщі знаходять широке застосування при монтажі трубопроводів, сантехнічних, повітряних і водяних фітингів, болтів, гайок, шпильок і ін.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
64.32 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
93.24 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
353.34 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення