Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Кліщі трубні COBRA 250 мм Wurth
Фото - 2 - Кліщі трубні COBRA 250 мм Wurth
Фото - 3 - Кліщі трубні COBRA 250 мм Wurth
Фото - 4 - Кліщі трубні COBRA 250 мм Wurth
Фото - 1 - Кліщі трубні COBRA 250 мм Wurth
Фото - 2 - Кліщі трубні COBRA 250 мм Wurth
Фото - 3 - Кліщі трубні COBRA 250 мм Wurth
Фото - 4 - Кліщі трубні COBRA 250 мм Wurth

Кліщі трубні COBRA 250 мм Wurth (07150223)

Кліщі трубні, з кнопковим регулюванням, 250 мм, діапазон зажиму: 10-46 мм
Номер товару 07150223
В наявності
Ціна:
1740 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Самозатискні трубні кліщі з кнопковим регулюванням.
  • Пластикова ручка проти ковзання
  • Загартована сталь хрому ванадію
  • Індуктивно загартовані поліровані зуби
  • Захисний механізм запобігає випадковому прищипування пальців рук та від інших травм
  • Коробчатий шарнір
  • Швидке і точне регулювання однією рукою безпосередньо на деталі
  • Захист від ненавмисних змін регулювання
  • Самозатиск на трубах та гайках
  • Без ковзання по деталі
Довжина в дюймах (L) 10 дюймів
Діапазон затиску, мін./макс. 10-46 мм
Товщина губок (C) 12 мм
Ширина зажимних губок (B) 17 мм
Довжина (L) 250 мм
Довжина зажимних губок (E) 35 мм
ISO 8976
Матеріал Сталь хромованадієва
Область застосування Завдяки швидкій і точній перестановці губок і можливості роботи однією рукою трубні кліщі знаходять широке застосування при монтажі трубопроводів, сантехнічних, повітряних і водяних фітингів, болтів, гайок, шпильок і ін.
Игорь 24.05.2023

Очень хорошие клещи. Имею такие, полный набор всех размеров от самых миниатюрных 150мм до полметровых 540 только у меняони книпекс называються ,но на этих тоже книпекс написано так что думаю одно и тоже.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Самозатискні трубні кліщі з кнопковим регулюванням.
  • Пластикова ручка проти ковзання
  • Загартована сталь хрому ванадію
  • Індуктивно загартовані поліровані зуби
  • Захисний механізм запобігає випадковому прищипування пальців рук та від інших травм
  • Коробчатий шарнір
  • Швидке і точне регулювання однією рукою безпосередньо на деталі
  • Захист від ненавмисних змін регулювання
  • Самозатиск на трубах та гайках
  • Без ковзання по деталі
Характеристики arrow_down
Довжина в дюймах (L) 10 дюймів
Діапазон затиску, мін./макс. 10-46 мм
Товщина губок (C) 12 мм
Ширина зажимних губок (B) 17 мм
Довжина (L) 250 мм
Довжина зажимних губок (E) 35 мм
ISO 8976
Матеріал Сталь хромованадієва
Застосування arrow_down
Область застосування Завдяки швидкій і точній перестановці губок і можливості роботи однією рукою трубні кліщі знаходять широке застосування при монтажі трубопроводів, сантехнічних, повітряних і водяних фітингів, болтів, гайок, шпильок і ін.
Відгуків (1) arrow_down
Игорь 24.05.2023

Очень хорошие клещи. Имею такие, полный набор всех размеров от самых миниатюрных 150мм до полметровых 540 только у меняони книпекс называються ,но на этих тоже книпекс написано так что думаю одно и тоже.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -42.9 %
69.6 грн/шт
39.72 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
36000 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -38 %
50.4 грн/шт
31.26 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
Знижка -35 %
72 грн/шт
46.8 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
40.2 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити