Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гайкокрут ударний (ASS 18HT CLS)-2X5,0AH
Фото - 1 - Гайкокрут ударний (ASS 18HT CLS)-2X5,0AH
Фото - 2 - Гайкокрут ударний (ASS 18HT CLS)-2X5,0AH
Фото - 1 - Гайкокрут ударний (ASS 18HT CLS)-2X5,0AH
Фото - 2 - Гайкокрут ударний (ASS 18HT CLS)-2X5,0AH

Гайкокрут ударний (ASS 18HT CLS)-2X5,0AH (5717525012)

Гайкокрут ударний (ASS 18HT CLS) - з двома АКБ в комплекті -арт. 5717525012
Номер товару 5717525012
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ефективний, безщітковий двигун не потребує складного технічного обслуговування:

  • Тривалий час роботи від акумулятора і довгий термін служби двигуна;

Максимальний момент затяжки 1000 Нм:

  • Квадратний привід 1/2" (13 мм) міцно фіксує насадку і відмінно передає крутний момент;

Вбудований світлодіодний індикатор:

  • Полегшує роботу в умовах недостатньої видимості;
  • Ергономічний дизайн та двокомпонентна рукоятка;
  • Забезпечує кращу керованість, знижує віддачу та збільшує комфорт при використанні.
Висота 107 мм
Ширина 193 мм
Кількість акумуляторів / батарей 2 шт.
Довжина 205 мм
Вага обладнання з акумулятором 3,1 кг
Ємність акумулятора / батареї 5 Aгод
Типове позначення ASS 18HT CLS
Підходить для гвинта M12 - M22

Потужний акумуляторний ударний шуруповерт з високим моментом затяжки та максимальним розміром головки М22.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ефективний, безщітковий двигун не потребує складного технічного обслуговування:

  • Тривалий час роботи від акумулятора і довгий термін служби двигуна;

Максимальний момент затяжки 1000 Нм:

  • Квадратний привід 1/2" (13 мм) міцно фіксує насадку і відмінно передає крутний момент;

Вбудований світлодіодний індикатор:

  • Полегшує роботу в умовах недостатньої видимості;
  • Ергономічний дизайн та двокомпонентна рукоятка;
  • Забезпечує кращу керованість, знижує віддачу та збільшує комфорт при використанні.
Характеристики arrow_down
Висота 107 мм
Ширина 193 мм
Кількість акумуляторів / батарей 2 шт.
Довжина 205 мм
Вага обладнання з акумулятором 3,1 кг
Ємність акумулятора / батареї 5 Aгод
Типове позначення ASS 18HT CLS
Підходить для гвинта M12 - M22
Застосування arrow_down

Потужний акумуляторний ударний шуруповерт з високим моментом затяжки та максимальним розміром головки М22.

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
4.2 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -42.9 %
45.6 грн/шт
26.04 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
521.1 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 10 шт
Немає в наявності