Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шестигранна гайка, висота 1,5 x д
Фото - 1 - Шестигранна гайка, висота 1,5 x д
Фото - 2 - Шестигранна гайка, висота 1,5 x д
Фото - 1 - Шестигранна гайка, висота 1,5 x д
Фото - 2 - Шестигранна гайка, висота 1,5 x д

Шестигранна гайка, висота 1,5 x д (0369930)

DIN 6330, нелегована сталь 10 ГАЙКА-DIN6330-10-1,5D-SW46-M30
Номер товару 0369930
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 6330, сталь 10, нелегована
Клас міцності 10
Номінальний діаметр 30 мм
Висота (m1) 45 мм
Кутовий розмір (e) 51,28 мм
DIN 6330
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M30
Зовнішній привід (s1) SW46
Покриття Без покриття
Форма Висок.
Тип різьби Метрична різьба
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 6330, сталь 10, нелегована
Характеристики arrow_down
Клас міцності 10
Номінальний діаметр 30 мм
Висота (m1) 45 мм
Кутовий розмір (e) 51,28 мм
DIN 6330
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M30
Зовнішній привід (s1) SW46
Покриття Без покриття
Форма Висок.
Тип різьби Метрична різьба
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1819.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
63 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
5426.7 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
9.54 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення
43.85 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
63 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1323 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3583.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити