Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гайка шестигранна висока DIN6330-B - 10 - SW18, M12, без покриття
Фото - 1 - Гайка шестигранна висока DIN6330-B - 10 - SW18, M12, без покриття
Фото - 1 - Гайка шестигранна висока DIN6330-B - 10 - SW18, M12, без покриття

Гайка шестигранна висока DIN6330-B - 10 - SW18, M12, без покриття (0369912)

Гайка DIN6330-B - 10 - SW18, M12, без покриття -арт. 0369912
Номер товару 0369912
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
13.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 6330, сталь 10, нелегована
Клас міцності 10
Номінальний діаметр 12 мм
Висота (m1) 18 мм
Кутовий розмір (e) 20,03 мм
DIN 6330
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M12
Зовнішній привід (s1) SW18
Покриття Без покриття
Форма Висок.
Тип різьби Метрична різьба
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 6330, сталь 10, нелегована
Характеристики arrow_down
Клас міцності 10
Номінальний діаметр 12 мм
Висота (m1) 18 мм
Кутовий розмір (e) 20,03 мм
DIN 6330
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M12
Зовнішній привід (s1) SW18
Покриття Без покриття
Форма Висок.
Тип різьби Метрична різьба
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
12.6 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купити
Знижка -30.1 %
3.06 грн/шт
2.14 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 100 шт
Купити
1.56 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1000 шт
Немає в наявності
9.78 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
0.6 грн/шт
В наявності
- +
х 250 шт
Купити
107.16 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення