Гайка шестигранна висока DIN6330-B - 10 - SW24, M16, без покриття
Гайка шестигранна висока DIN6330-B - 10 - SW24, M16, без покриття
Гайка шестигранна висока DIN6330-B - 10 - SW24, M16, без покриття (0369916)
Гайка DIN6330-B - 10 - SW24, M16, без покриття -арт. 0369916
Номер товару 0369916
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
33 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
DIN 6330, сталь 10, нелегована
| Клас міцності | 10 |
| Номінальний діаметр | 16 мм |
| Висота (m1) | 24 мм |
| Кутовий розмір (e) | 26,75 мм |
| DIN | 6330 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M16 |
| Зовнішній привід (s1) | SW24 |
| Покриття | Без покриття |
| Форма | Висок. |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
Інформація про продукт
Опис
DIN 6330, сталь 10, нелегована
Характеристики
| Клас міцності | 10 |
| Номінальний діаметр | 16 мм |
| Висота (m1) | 24 мм |
| Кутовий розмір (e) | 26,75 мм |
| DIN | 6330 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M16 |
| Зовнішній привід (s1) | SW24 |
| Покриття | Без покриття |
| Форма | Висок. |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Гайка шестигранна висока DIN6330-B - 10 - SW10, M6, без покриття
Гайка шестигранна висока DIN6330-B - 10 - SW30, M20, без покриття
Гайка шестигранна висока DIN6330-B - 10 - SW18, M12, без покриття
Немає відгуків про цей товар.