Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кутова шліфувальна машина акумуляторна AWSR 20V-125
Фото - 1 - Кутова шліфувальна машина акумуляторна AWSR 20V-125
Фото - 1 - Кутова шліфувальна машина акумуляторна AWSR 20V-125

Кутова шліфувальна машина акумуляторна AWSR 20V-125 (5702520211)

Кутова шліфувальна машина акумуляторна AWSR 20V-125 COMPACT, 1x5.0 Ah, RED STRIPE -арт. 5702520211
Номер товару 5702520211
Немає в наявності
Ціна:
10500 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Акумуляторна кутова шліфувальна машина AWSR 20V‑125, 1x5.0 Ah, RED STRIPE – це високоточний інструмент для різання та шліфування металу, каменю та мінеральних матеріалів
Компактна та легка конструкція забезпечує кращий контроль і меншу втому під час роботи, а безщіткова технологія двигуна гарантує тривалу роботу та збільшений ресурс інструмента. Три режими швидкості та вбудовані системи безпеки забезпечують універсальність без компромісів щодо захисту користувача.

ОСОБЛИВОСТІ

  • Функції плавного пуску та захист від повторного запуску: зменшують ривок при старті та запобігають випадковому вмиканню
  • Захист від перевантаження: запобігає пошкодженню двигуна під час роботи з великим навантаженням і продовжує термін служби інструмента
  • Знімна пилозахисна решітка: захищає внутрішні компоненти від пилу та збільшує довговічність інструмента
  • Швидке регулювання кожуха: безінструментне налаштування положення захисного кожуха для різних типів робіт
  • Ергономічний та тонкий корпус: забезпечує комфортний хват, баланс та кращий контроль під час тривалого використання
  • Сумісність: усі інструменти RED STRIPE працюють лише з акумуляторами RED STRIPE

Примітка

  • Використовуйте інструмент виключно як шліфувальну машину, фрезу або відрізний інструмент
  • Шліфування, щіткування дротяними насадками або полірування не рекомендується, якщо ці операції не передбачені інструкцією. Завжди перевіряйте рекомендації щодо аксесуарів у керівництві користувача
  • Використовуйте лише рекомендовані виробником аксесуари відповідного розміру та допустимої швидкості
  • Не модифікуйте інструмент для робіт, для яких він не призначений
  • Ніколи не використовуйте пошкоджені або невідповідні диски
Вага обладнання без акумулятора 1,2 кг
Діаметр відрізного диска, макс. 125 мм
Ємність акумулятора / батареї 5 Aгод
Тип різьби x діаметр різьби шпинделя M14
Номінальна напруга 20 В/пост.струму
Типове позначення AWSR 20-125 COMPACT
Частота обертів на холостому ходу, макс. 9500 1/хв
Комплектація 1 х Кутова шліфмашина акумуляторна AWSR 20‑125 COMPACT, без АКБ та ЗП; 1 х Акумулятор Li‑Ion 20 В / 5,0 А·год (REDSTRIPE); 1 х Зарядний пристрій ALGR 20/4 REDSTRIPE, європейська вилка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Акумуляторна кутова шліфувальна машина AWSR 20V‑125, 1x5.0 Ah, RED STRIPE – це високоточний інструмент для різання та шліфування металу, каменю та мінеральних матеріалів
Компактна та легка конструкція забезпечує кращий контроль і меншу втому під час роботи, а безщіткова технологія двигуна гарантує тривалу роботу та збільшений ресурс інструмента. Три режими швидкості та вбудовані системи безпеки забезпечують універсальність без компромісів щодо захисту користувача.

ОСОБЛИВОСТІ

  • Функції плавного пуску та захист від повторного запуску: зменшують ривок при старті та запобігають випадковому вмиканню
  • Захист від перевантаження: запобігає пошкодженню двигуна під час роботи з великим навантаженням і продовжує термін служби інструмента
  • Знімна пилозахисна решітка: захищає внутрішні компоненти від пилу та збільшує довговічність інструмента
  • Швидке регулювання кожуха: безінструментне налаштування положення захисного кожуха для різних типів робіт
  • Ергономічний та тонкий корпус: забезпечує комфортний хват, баланс та кращий контроль під час тривалого використання
  • Сумісність: усі інструменти RED STRIPE працюють лише з акумуляторами RED STRIPE

Примітка

  • Використовуйте інструмент виключно як шліфувальну машину, фрезу або відрізний інструмент
  • Шліфування, щіткування дротяними насадками або полірування не рекомендується, якщо ці операції не передбачені інструкцією. Завжди перевіряйте рекомендації щодо аксесуарів у керівництві користувача
  • Використовуйте лише рекомендовані виробником аксесуари відповідного розміру та допустимої швидкості
  • Не модифікуйте інструмент для робіт, для яких він не призначений
  • Ніколи не використовуйте пошкоджені або невідповідні диски
Характеристики arrow_down
Вага обладнання без акумулятора 1,2 кг
Діаметр відрізного диска, макс. 125 мм
Ємність акумулятора / батареї 5 Aгод
Тип різьби x діаметр різьби шпинделя M14
Номінальна напруга 20 В/пост.струму
Типове позначення AWSR 20-125 COMPACT
Частота обертів на холостому ходу, макс. 9500 1/хв
Комплектація 1 х Кутова шліфмашина акумуляторна AWSR 20‑125 COMPACT, без АКБ та ЗП; 1 х Акумулятор Li‑Ion 20 В / 5,0 А·год (REDSTRIPE); 1 х Зарядний пристрій ALGR 20/4 REDSTRIPE, європейська вилка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
543.06 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 2 шт
Немає в наявності
1650 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1812.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити