Гайка шестигранна висока DIN6330-B - 10 - SW10, M6, без покриття
Гайка шестигранна висока DIN6330-B - 10 - SW10, M6, без покриття
Гайка шестигранна висока DIN6330-B - 10 - SW10, M6, без покриття (036996)
Гайка DIN6330-B - 10 - SW10, M6, без покриття -арт. 036996
Номер товару 036996
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
6.6 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
DIN 6330, сталь 10, нелегована
| Клас міцності | 10 |
| Кутовий розмір (e) | 11,05 мм |
| Номінальний діаметр | 6 мм |
| DIN | 6330 |
| Висота (m1) | 9 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M6 |
| Зовнішній привід (s1) | SW10 |
| Покриття | Без покриття |
| Форма | Висок. |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
Інформація про продукт
Опис
DIN 6330, сталь 10, нелегована
Характеристики
| Клас міцності | 10 |
| Кутовий розмір (e) | 11,05 мм |
| Номінальний діаметр | 6 мм |
| DIN | 6330 |
| Висота (m1) | 9 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M6 |
| Зовнішній привід (s1) | SW10 |
| Покриття | Без покриття |
| Форма | Висок. |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Гайка шестигранна висока DIN6330-B - 10 - SW24, M16, без покриття
Гайка шестигранна висока DIN6330-B - 10 - SW30, M20, без покриття
Гайка шестигранна висока DIN6330-B - 10 - SW18, M12, без покриття
Немає відгуків про цей товар.