Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцом, H
Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцом, H
Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцом, H (0281216)
DIN 965, нержавіюча сталь A2 без покриття, H
ГВИНТ-DIN965-A2-H1-M2X16
Номер товару 0281216
Немає в наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
DIN 965, нержавіюча сталь A2, без покриття
Примітка
DIN 965 вилучено та замінено на ISO 7046 част. 1 / част. 2. Існує обмежена подібність (висота головки та діаметр головки частково змінені | довжина різьби змінена | номінальний Ø M1.6 виключено | клас міцності 5.8 та A4-70 виключено | довжину різьби змінено | глибина хрестоподібного шліца змінена)
| Крок різьби | 0,4 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 1,2 мм |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Довжина (l1) | 16 мм |
| Діаметр головки (dk) | 3,8 мм |
| Клас міцності | 50 |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | DIN 965 |
| Розмір приводу | H1 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M2 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип голови | Потайна головка |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип приводу | Хрестоподібна головка |
Інформація про продукт
Опис
DIN 965, нержавіюча сталь A2, без покриття
Примітка
DIN 965 вилучено та замінено на ISO 7046 част. 1 / част. 2. Існує обмежена подібність (висота головки та діаметр головки частково змінені | довжина різьби змінена | номінальний Ø M1.6 виключено | клас міцності 5.8 та A4-70 виключено | довжину різьби змінено | глибина хрестоподібного шліца змінена)
Характеристики
| Крок різьби | 0,4 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 1,2 мм |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Довжина (l1) | 16 мм |
| Діаметр головки (dk) | 3,8 мм |
| Клас міцності | 50 |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | DIN 965 |
| Розмір приводу | H1 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M2 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип голови | Потайна головка |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип приводу | Хрестоподібна головка |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцом, H
Немає відгуків про цей товар.