Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пневматичний гайкокрут DSS 1/2 в комплекті з ключами
Фото - 1 - Пневматичний гайкокрут DSS 1/2 в комплекті з ключами
Фото - 2 - Пневматичний гайкокрут DSS 1/2 в комплекті з ключами
Фото - 3 - Пневматичний гайкокрут DSS 1/2 в комплекті з ключами
Фото - 4 - Пневматичний гайкокрут DSS 1/2 в комплекті з ключами
Фото - 5 - Пневматичний гайкокрут DSS 1/2 в комплекті з ключами
Фото - 1 - Пневматичний гайкокрут DSS 1/2 в комплекті з ключами
Фото - 2 - Пневматичний гайкокрут DSS 1/2 в комплекті з ключами
Фото - 3 - Пневматичний гайкокрут DSS 1/2 в комплекті з ключами
Фото - 4 - Пневматичний гайкокрут DSS 1/2 в комплекті з ключами
Фото - 5 - Пневматичний гайкокрут DSS 1/2 в комплекті з ключами

Пневматичний гайкокрут DSS 1/2 в комплекті з ключами (07037561)

Гайкокрут пневматичний ударний DSS1/2IN ST в наборі з торцевими ключами 860 Нм -арт. 07037561
Номер товару 07037561
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Набір для роботи потужного ударного гайкокруту 860 Нм разом з ударним торцевими головками 10-27мм та аксесуарами для підготовки повітря у пластиковому кейсі.
Ударний гайкокрут DSS 1/2” Арт. № 07037560
Максимальний крутний момент: 860 Нм.
Середня витрата повітря: 140 л/хв.
Квадратний привід: 1/2".
Склад набору:
1 шт. - 1/2 '' ударний гайкокрут.
10 шт. - Торцевий ключ: 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 мм.
1 шт. - Подовжувач 125мм.
1 шт. - Дифузор масляного туману.
1 шт. - Ємність для масла.
1 шт. - Кейс.
Надійний, потужний ударний гайкокрут, швидко розвиває номінальний крутний момент. DSS 1/2” ST Арт. № 07037560
  • Потужний завдяки ударному механізму з двома молотками, добре збалансований центр ваги дозволяє працювати однією рукою.
  • гумова ергономічна рукоятка надає комфорт при роботі поза приміщенням - рукоятка не холодна на дотик.
  • Тривалий термін служби та свій власний сервіс для обслуговування та ремонту інструмента.

Ударні торцеві ключі відповідають стандарту DIN 3129.
  • Виготовлені зі спеціальної сталі.
  • Висока стійкість до поломок і зносу.
  • Безпечні та зручні у використанні.
З'єднувальна різьба 1/4 дюйма
Витрата повітря 140 л/хв
Вага обладнання 2,5 кг
Робочий тиск 6,3 бар
Робочий крутний момент, макс. 785 Нм
Момент розчеплення, макс. 860 Нм
Внутрішній діаметр шланга, мін. 9 мм
Рівень звукового тиску 99 дБ
Тримач інструменту Зовнішній чотиригранник 1/2 дюйма
Відразу готове рішення для одного робочого місця або одного механіка, для сервісного авто, для автомайстерні, для роботи на виробництві.
Ідеально підходить для шиномонтажу, для ремонту техніки, а також при виконанні монтажних і демонтажних робіт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Набір для роботи потужного ударного гайкокруту 860 Нм разом з ударним торцевими головками 10-27мм та аксесуарами для підготовки повітря у пластиковому кейсі.
Ударний гайкокрут DSS 1/2” Арт. № 07037560
Максимальний крутний момент: 860 Нм.
Середня витрата повітря: 140 л/хв.
Квадратний привід: 1/2".
Склад набору:
1 шт. - 1/2 '' ударний гайкокрут.
10 шт. - Торцевий ключ: 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 мм.
1 шт. - Подовжувач 125мм.
1 шт. - Дифузор масляного туману.
1 шт. - Ємність для масла.
1 шт. - Кейс.
Надійний, потужний ударний гайкокрут, швидко розвиває номінальний крутний момент. DSS 1/2” ST Арт. № 07037560
  • Потужний завдяки ударному механізму з двома молотками, добре збалансований центр ваги дозволяє працювати однією рукою.
  • гумова ергономічна рукоятка надає комфорт при роботі поза приміщенням - рукоятка не холодна на дотик.
  • Тривалий термін служби та свій власний сервіс для обслуговування та ремонту інструмента.

Ударні торцеві ключі відповідають стандарту DIN 3129.
  • Виготовлені зі спеціальної сталі.
  • Висока стійкість до поломок і зносу.
  • Безпечні та зручні у використанні.
Характеристики arrow_down
З'єднувальна різьба 1/4 дюйма
Витрата повітря 140 л/хв
Вага обладнання 2,5 кг
Робочий тиск 6,3 бар
Робочий крутний момент, макс. 785 Нм
Момент розчеплення, макс. 860 Нм
Внутрішній діаметр шланга, мін. 9 мм
Рівень звукового тиску 99 дБ
Тримач інструменту Зовнішній чотиригранник 1/2 дюйма
Застосування arrow_down
Відразу готове рішення для одного робочого місця або одного механіка, для сервісного авто, для автомайстерні, для роботи на виробництві.
Ідеально підходить для шиномонтажу, для ремонту техніки, а також при виконанні монтажних і демонтажних робіт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
24000 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
8.64 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення
7.32 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 800 шт
Передзамовлення
4.2 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 100 шт
Купити