Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Кліщі трубні COBRA, 180 мм, DIN ISO 8976
Фото - 2 - Кліщі трубні COBRA, 180 мм, DIN ISO 8976
Фото - 3 - Кліщі трубні COBRA, 180 мм, DIN ISO 8976
Фото - 4 - Кліщі трубні COBRA, 180 мм, DIN ISO 8976
Фото - 1 - Кліщі трубні COBRA, 180 мм, DIN ISO 8976
Фото - 2 - Кліщі трубні COBRA, 180 мм, DIN ISO 8976
Фото - 3 - Кліщі трубні COBRA, 180 мм, DIN ISO 8976
Фото - 4 - Кліщі трубні COBRA, 180 мм, DIN ISO 8976

Кліщі трубні COBRA, 180 мм, DIN ISO 8976 (07150233)

Кліщі трубні, з кнопковим регулюванням, 180 мм
Номер товару 07150233
В наявності
Ціна:
1953 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Самозатискні трубні кліщі з кнопковим регулюванням.
  • Пластикова ручка проти ковзання
  • Загартована сталь хрому ванадію
  • Індуктивно загартовані поліровані зуби
  • Захисний механізм запобігає випадковому прищипування пальців рук та від інших травм
  • Коробчатий шарнір
  • Швидке і точне регулювання однією рукою безпосередньо на деталі
  • Захист від ненавмисних змін регулювання
  • Самозатиск на трубах та гайках
  • Без ковзання по деталі
Діапазон затиску, мін./макс. 10-36 мм
Товщина губок (C) 11 мм
Ширина зажимних губок (B) 12 мм
Довжина (L) 180 мм
Довжина зажимних губок (E) 31 мм
Довжина в дюймах (L) 7 дюймів
ISO 8976
Матеріал Сталь хромованадієва
Область застосування Завдяки швидкій і точній перестановці губок і можливості роботи однією рукою трубні кліщі знаходять широке застосування при монтажі трубопроводів, сантехнічних, повітряних і водяних фітингів, болтів, гайок, шпильок і ін.
Игорь 24.05.2023

А это точно вюрт ? А то на книпекс очень похоже .

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Самозатискні трубні кліщі з кнопковим регулюванням.
  • Пластикова ручка проти ковзання
  • Загартована сталь хрому ванадію
  • Індуктивно загартовані поліровані зуби
  • Захисний механізм запобігає випадковому прищипування пальців рук та від інших травм
  • Коробчатий шарнір
  • Швидке і точне регулювання однією рукою безпосередньо на деталі
  • Захист від ненавмисних змін регулювання
  • Самозатиск на трубах та гайках
  • Без ковзання по деталі
Характеристики arrow_down
Діапазон затиску, мін./макс. 10-36 мм
Товщина губок (C) 11 мм
Ширина зажимних губок (B) 12 мм
Довжина (L) 180 мм
Довжина зажимних губок (E) 31 мм
Довжина в дюймах (L) 7 дюймів
ISO 8976
Матеріал Сталь хромованадієва
Застосування arrow_down
Область застосування Завдяки швидкій і точній перестановці губок і можливості роботи однією рукою трубні кліщі знаходять широке застосування при монтажі трубопроводів, сантехнічних, повітряних і водяних фітингів, болтів, гайок, шпильок і ін.
Відгуків (1) arrow_down
Игорь 24.05.2023

А это точно вюрт ? А то на книпекс очень похоже .

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
271.08 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
21.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4.92 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 10 шт
Немає в наявності
14.04 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
17.4 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
2.28 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 100 шт
Купити
14.4 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
13.51 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності