Гайка шестигранна ковпачкова DIN1587-A - 6 (A2K) - SW7, M4
Гайка шестигранна ковпачкова DIN1587-A - 6 (A2K) - SW7, M4
Гайка шестигранна ковпачкова DIN1587-A - 6 (A2K) - SW7, M4 (03564)
Гайка DIN1587-A - 6 (A2K) - SW7, M4 -арт. 03564
Номер товару 03564
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
2.28 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
DIN 1587, сталь 6, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)
Примітка
Конструкція без підрізу
| Крок різьби | 0,7 мм |
| Клас міцності | 06 |
| DIN | 1587 |
| Номінальний діаметр | 4 мм |
| Висота (h1) | 8 мм |
| Клас продукту | A |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M4 |
| Зовнішній привід (s1) | SW7 |
| Форма | Висок. |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Опис
DIN 1587, сталь 6, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)
Примітка
Конструкція без підрізу
Характеристики
| Крок різьби | 0,7 мм |
| Клас міцності | 06 |
| DIN | 1587 |
| Номінальний діаметр | 4 мм |
| Висота (h1) | 8 мм |
| Клас продукту | A |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M4 |
| Зовнішній привід (s1) | SW7 |
| Форма | Висок. |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Гайка шестигранна ковпачкова DIN1587-A - 6 (A2K) - SW30, M20
Гайка шестигранна ковпачкова DIN1587-A - 6 (A2K) - SW17, M10
Гайка шестигранна ковпачкова DIN1587-A - 6 (A2K) - SW19, M12
Гайка шестигранна ковпачкова DIN1587-A - 6 (A2K) - SW8, M5
Гайка шестигранна ковпачкова DIN1587-A - 6 (A2K) - SW10, M6
Гайка шестигранна ковпачкова DIN1587-A - 6 (A2K) - SW13, M8
Гайка шестигранна ковпачкова DIN1587-A - 6 (A2K) - SW24, M16
Немає відгуків про цей товар.