Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гайка шестигранна ковпачкова DIN1587-A - 6 (A2K) - SW13, M8
Фото - 1 - Гайка шестигранна ковпачкова DIN1587-A - 6 (A2K) - SW13, M8
Фото - 2 - Гайка шестигранна ковпачкова DIN1587-A - 6 (A2K) - SW13, M8
Фото - 1 - Гайка шестигранна ковпачкова DIN1587-A - 6 (A2K) - SW13, M8
Фото - 2 - Гайка шестигранна ковпачкова DIN1587-A - 6 (A2K) - SW13, M8

Гайка шестигранна ковпачкова DIN1587-A - 6 (A2K) - SW13, M8 (03568)

Гайка DIN1587-A - 6 (A2K) - SW13, M8 -арт. 03568
Номер товару 03568
Немає в наявності
Ціна:
6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 1587, сталь 6, оцинкована, блакитне пасивування (A2K) Примітка Конструкція без підрізу
Клас міцності 06
Крок різьби 1,25 мм
Висота (h1) 15 мм
DIN 1587
Номінальний діаметр 8 мм
Клас продукту A
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M8
Зовнішній привід (s1) SW13
Форма Висок.
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 1587, сталь 6, оцинкована, блакитне пасивування (A2K) Примітка Конструкція без підрізу
Характеристики arrow_down
Клас міцності 06
Крок різьби 1,25 мм
Висота (h1) 15 мм
DIN 1587
Номінальний діаметр 8 мм
Клас продукту A
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M8
Зовнішній привід (s1) SW13
Форма Висок.
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -42 %
84.72 грн/шт
49.14 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
447.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
32.4 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
354 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
46.2 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
385.44 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4.8 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
4680 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити