Гайка шестигранна ковпачкова DIN1587-A - 6 (A2K) - SW5.5, M3
Гайка шестигранна ковпачкова DIN1587-A - 6 (A2K) - SW5.5, M3
Гайка шестигранна ковпачкова DIN1587-A - 6 (A2K) - SW5.5, M3 (03563)
Гайка DIN1587-A - 6 (A2K) - SW5.5, M3 -арт. 03563
Номер товару 03563
Немає в наявності
Ціна:
3.6 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
DIN 1587, сталь 6, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)
Примітка
Конструкція без підрізу
| Крок різьби | 0,5 мм |
| Клас міцності | 06 |
| DIN | 1587 |
| Номінальний діаметр | 3 мм |
| Висота (h1) | 7 мм |
| Клас продукту | A |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M3 |
| Зовнішній привід (s1) | SW5.5 |
| Форма | Висок. |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Опис
DIN 1587, сталь 6, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)
Примітка
Конструкція без підрізу
Характеристики
| Крок різьби | 0,5 мм |
| Клас міцності | 06 |
| DIN | 1587 |
| Номінальний діаметр | 3 мм |
| Висота (h1) | 7 мм |
| Клас продукту | A |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M3 |
| Зовнішній привід (s1) | SW5.5 |
| Форма | Висок. |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Гайка шестигранна ковпачкова DIN1587-A - 6 (A2K) - SW30, M20
Гайка шестигранна ковпачкова DIN1587-A - 6 (A2K) - SW17, M10
Гайка шестигранна ковпачкова DIN1587-A - 6 (A2K) - SW19, M12
Гайка шестигранна ковпачкова DIN1587-A - 6 (A2K) - SW7, M4
Гайка шестигранна ковпачкова DIN1587-A - 6 (A2K) - SW8, M5
Гайка шестигранна ковпачкова DIN1587-A - 6 (A2K) - SW10, M6
Гайка шестигранна ковпачкова DIN1587-A - 6 (A2K) - SW13, M8
Гайка шестигранна ковпачкова DIN1587-A - 6 (A2K) - SW24, M16
Немає відгуків про цей товар.