Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Дворучна кутова шліфувальна машина EAG 20-230
Фото - 1 - Дворучна кутова шліфувальна машина EAG 20-230
Фото - 1 - Дворучна кутова шліфувальна машина EAG 20-230

Дворучна кутова шліфувальна машина EAG 20-230 (5717008010)

Дворучна кутова шліфувальна машина EAG 20-230 ANGLGRIND-EL-EAG20-230
Номер товару 5717008010
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Дуже потужна кутова шліфувальна машина потужністю 2000 Вт для дисків діаметром до 230 мм Оптимальне робоче положення Додаткова рукоятка може бути пригвинчена зверху, праворуч або ліворуч Менша стомлюваність при роботі Прогумована ручка на головній рукоятці і амортизація вібрації на допоміжній рукоятці М'який пуск Обмеження пускового струму з електронним управлінням захищає ланцюг. Кутова шліфувальна машина прискорюється плавно і рівномірно Оптимальна концепція захисту від пилу Польова обв'язка і концепція повітряної вентиляції Подвійні ущільнення для шарикопідшипника Кнопка блокування шпинделя Для більш простої заміни дисків
Номінальна споживана потужність 2000 Вт
Номінальна напруга 230 В/змін.струму
Діаметр відрізного диска, макс. 230 мм
Довжина кабелю 4 м
Вага обладнання 4,3 кг
Частота 50 Гц
Тип різьби x діаметр різьби шпинделя M14
Клас захисту Клас захисту II/захисна ізоляція
Частота обертів на холостому ходу, макс. 6500 об/хв

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Дуже потужна кутова шліфувальна машина потужністю 2000 Вт для дисків діаметром до 230 мм Оптимальне робоче положення Додаткова рукоятка може бути пригвинчена зверху, праворуч або ліворуч Менша стомлюваність при роботі Прогумована ручка на головній рукоятці і амортизація вібрації на допоміжній рукоятці М'який пуск Обмеження пускового струму з електронним управлінням захищає ланцюг. Кутова шліфувальна машина прискорюється плавно і рівномірно Оптимальна концепція захисту від пилу Польова обв'язка і концепція повітряної вентиляції Подвійні ущільнення для шарикопідшипника Кнопка блокування шпинделя Для більш простої заміни дисків
Характеристики arrow_down
Номінальна споживана потужність 2000 Вт
Номінальна напруга 230 В/змін.струму
Діаметр відрізного диска, макс. 230 мм
Довжина кабелю 4 м
Вага обладнання 4,3 кг
Частота 50 Гц
Тип різьби x діаметр різьби шпинделя M14
Клас захисту Клас захисту II/захисна ізоляція
Частота обертів на холостому ходу, макс. 6500 об/хв
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
115.32 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
1.26 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
6.6 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
894.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення