Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гайка шестигранна ковпачкова DIN1587-A - 6 (A2K) - SW30, M20
Фото - 1 - Гайка шестигранна ковпачкова DIN1587-A - 6 (A2K) - SW30, M20
Фото - 2 - Гайка шестигранна ковпачкова DIN1587-A - 6 (A2K) - SW30, M20
Фото - 1 - Гайка шестигранна ковпачкова DIN1587-A - 6 (A2K) - SW30, M20
Фото - 2 - Гайка шестигранна ковпачкова DIN1587-A - 6 (A2K) - SW30, M20

Гайка шестигранна ковпачкова DIN1587-A - 6 (A2K) - SW30, M20 (035620)

Гайка DIN1587-A - 6 (A2K) - SW30, M20 -арт. 035620
Номер товару 035620
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
72 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 5 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 1587, сталь 6, оцинкована, блакитне пасивування (A2K) Примітка Конструкція без підрізу
Клас міцності 06
DIN 1587
Крок різьби 2,5 мм
Номінальний діаметр 20 мм
Висота (h1) 34 мм
Клас продукту A
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M20
Зовнішній привід (s1) SW30
Форма Висок.
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 1587, сталь 6, оцинкована, блакитне пасивування (A2K) Примітка Конструкція без підрізу
Характеристики arrow_down
Клас міцності 06
DIN 1587
Крок різьби 2,5 мм
Номінальний діаметр 20 мм
Висота (h1) 34 мм
Клас продукту A
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M20
Зовнішній привід (s1) SW30
Форма Висок.
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
237.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
407.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -42 %
84.72 грн/шт
49.14 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
447.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
32.4 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
354 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
46.2 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити