Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гайка шестигранна ISO 4032, кл. 8 (A2K), M8
Фото - 1 - Гайка шестигранна ISO 4032, кл. 8 (A2K), M8
Фото - 2 - Гайка шестигранна ISO 4032, кл. 8 (A2K), M8
Фото - 1 - Гайка шестигранна ISO 4032, кл. 8 (A2K), M8
Фото - 2 - Гайка шестигранна ISO 4032, кл. 8 (A2K), M8

Гайка шестигранна ISO 4032, кл. 8 (A2K), M8 (031798)

Гайка шестигранна ISO 4032 - 8 (A2K) - SW13, M8 - арт. 031798
Номер товару 031798
В наявності
Ціна:
2.1 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Гайка шестигранна з метричною різьбою

  • Матеріал: сталь
  • Клас міцності: 6 або 8 залежно від виконання
  • Покриття: оцинковане, синє пасивування (A2K)
  • Тип різьби: метрична, стандартний крок
  • ROHS-директива: так

Примітка


Стандарт ISO 4032 замінює DIN 934. Вироби мають відмінності від попереднього стандарту: змінено номінальний діаметр, висоту окремих гайок та розміри під ключ для різьб M10, M12, M14 і M22. Гайки з дрібною різьбою винесено до стандарту ISO 8673.

Висота (m1) 6,8 мм
Клас міцності 8
Стандарти ISO 4032
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M8
Зовнішній привід (s1) SW13
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Гайка шестигранна з метричною різьбою

  • Матеріал: сталь
  • Клас міцності: 6 або 8 залежно від виконання
  • Покриття: оцинковане, синє пасивування (A2K)
  • Тип різьби: метрична, стандартний крок
  • ROHS-директива: так

Примітка


Стандарт ISO 4032 замінює DIN 934. Вироби мають відмінності від попереднього стандарту: змінено номінальний діаметр, висоту окремих гайок та розміри під ключ для різьб M10, M12, M14 і M22. Гайки з дрібною різьбою винесено до стандарту ISO 8673.

Характеристики arrow_down
Висота (m1) 6,8 мм
Клас міцності 8
Стандарти ISO 4032
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M8
Зовнішній привід (s1) SW13
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -80.3 %
1.22 грн/шт
0.24 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 500 шт
Купити
18000 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
203.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
176.94 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
576.24 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
451.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
6 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити