Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Відбійний молоток SDS hex 30 MH 45
Фото - 1 - Відбійний молоток SDS hex 30 MH 45
Фото - 2 - Відбійний молоток SDS hex 30 MH 45
Фото - 3 - Відбійний молоток SDS hex 30 MH 45
Фото - 4 - Відбійний молоток SDS hex 30 MH 45
Фото - 5 - Відбійний молоток SDS hex 30 MH 45
Фото - 1 - Відбійний молоток SDS hex 30 MH 45
Фото - 2 - Відбійний молоток SDS hex 30 MH 45
Фото - 3 - Відбійний молоток SDS hex 30 MH 45
Фото - 4 - Відбійний молоток SDS hex 30 MH 45
Фото - 5 - Відбійний молоток SDS hex 30 MH 45

Відбійний молоток SDS hex 30 MH 45 (1602575145)

Відбійний молоток SDS hex 30 MH 45, WORKSHOP -арт. 1602575145
Номер товару 1602575145
В наявності
Ціна:
18000 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Важкий відбійний молоток 1700 Вт (HEX 30 мм)

Професійний інструмент екстремальної потужності, створений для масштабних демонтажних робіт
Ефективно руйнує бетон, кам’яні конструкції та асфальт, забезпечуючи високу продуктивність і стабільну роботу навіть за тривалих навантажень

Основні характеристики:

  • Напруга: 220-240 В, 50 Гц
  • Споживана потужність: 1700 Вт
  • Енергія удару: 45 Дж
  • Частота ударів: 1500 уд./хв
  • Діаметр циліндра: 49 мм

Технології та переваги:

  • Активна антивібраційна система – значно зменшує навантаження на руки оператора, забезпечує комфортну роботу та мінімізує втому під час тривалих циклів руйнування
  • Патрон HEX 30 мм – шестигранний стандарт забезпечує максимальну фіксацію оснастки та ефективну передачу енергії удару

Конструкція та безпека:

  • Мережевий кабель: 3 м, професійний гумовий шнур (H07RN-F 2×1.0 мм²)
  • Кабель та європейська двоконтактна вилка сертифіковані VDE
  • Сертифікація інструмента: CE – відповідність європейським стандартам безпеки

Завдяки ударній силі 45 Дж, надійній конструкції та зниженому рівню вібрацій цей відбійний молоток є оптимальним рішенням для професійних демонтажних робіт, розбивання бетонних плит, фундаментів, дорожнього покриття та інших складних завдань

Номінальна споживана потужність 1700 Вт
Довжина кабелю 3 м
Діаметр циліндра 49 мм
Частота 50 Гц
Клас захисту Клас захисту II/захисна ізоляція
Номінальна напруга 220-240 В/змін.струму
Енергія удару 45 Дж
Частота ударів 1500 уд/хв
Тримач інструменту HEX 30 мм
Вага обладнання 16,2 кг

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Важкий відбійний молоток 1700 Вт (HEX 30 мм)

Професійний інструмент екстремальної потужності, створений для масштабних демонтажних робіт
Ефективно руйнує бетон, кам’яні конструкції та асфальт, забезпечуючи високу продуктивність і стабільну роботу навіть за тривалих навантажень

Основні характеристики:

  • Напруга: 220-240 В, 50 Гц
  • Споживана потужність: 1700 Вт
  • Енергія удару: 45 Дж
  • Частота ударів: 1500 уд./хв
  • Діаметр циліндра: 49 мм

Технології та переваги:

  • Активна антивібраційна система – значно зменшує навантаження на руки оператора, забезпечує комфортну роботу та мінімізує втому під час тривалих циклів руйнування
  • Патрон HEX 30 мм – шестигранний стандарт забезпечує максимальну фіксацію оснастки та ефективну передачу енергії удару

Конструкція та безпека:

  • Мережевий кабель: 3 м, професійний гумовий шнур (H07RN-F 2×1.0 мм²)
  • Кабель та європейська двоконтактна вилка сертифіковані VDE
  • Сертифікація інструмента: CE – відповідність європейським стандартам безпеки

Завдяки ударній силі 45 Дж, надійній конструкції та зниженому рівню вібрацій цей відбійний молоток є оптимальним рішенням для професійних демонтажних робіт, розбивання бетонних плит, фундаментів, дорожнього покриття та інших складних завдань

Характеристики arrow_down
Номінальна споживана потужність 1700 Вт
Довжина кабелю 3 м
Діаметр циліндра 49 мм
Частота 50 Гц
Клас захисту Клас захисту II/захисна ізоляція
Номінальна напруга 220-240 В/змін.струму
Енергія удару 45 Дж
Частота ударів 1500 уд/хв
Тримач інструменту HEX 30 мм
Вага обладнання 16,2 кг
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
163.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3769.86 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -52.5 %
398.16 грн/шт
189 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1207.44 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1119.48 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
3353.88 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -59.7 %
74.46 грн/шт
30 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити
510 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити